「小型 排気装置」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。
タンク容量(L)10
仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品
トラスコ品番466-4086
全長(mm)510
質量(kg)41
全幅(mm)415
全高(mm)425
騒音値(dB)65
連続運転時間(h)8
交流定格出力(kVA)100V-2.0
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8.3
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
国土交通省指定’97基準値超低騒音型(50Hz)、低騒音型(60Hz)です。最も使い勝手の良い発電容量です。小型バッテリーの充電にも使用可能です。(直流出力付密閉式バッテリー除)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。電圧計、ノンフェーズブレーカー付です。
用途現場工事での電動工具や照明の電源など。
タンク容量(L)10
仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、オートデコンプ、日本陸用内燃機関協会排出ガス自主規制適合品
トラスコ品番466-4094
全長(mm)510
質量(kg)41
全幅(mm)415
全高(mm)425
騒音値(dB)68
連続運転時間(h)7
交流定格出力(kVA)100V-2.3
グリーン購入法適合
直流定格出力(A)12V-8.3
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
関連キーワード