カテゴリ

  • エンジン工具(19)
    • 発電機(17)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(32)
  • 工進(25)
  • デンヨー(66)
  • ナカトミ(3)
  • MEIHO(ワキタ)(15)
  • EARTH POWER(16)
  • 新ダイワ(267)
  • マキタ(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • RS PRO(376)
  • ナリカ(61)
  • 発紘電機/富士電機(37)
  • テンパール工業(36)
  • サカタ製作所(27)
  • 未来工業(26)
  • MTO(25)
  • エスコ(24)
  • ネグロス電工(24)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
周波数(Hz)
  • 50(2)
  • 60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 10(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「発電機」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機 60HZ YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZYAMAHA(ヤマハ)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下形式【調速機】遠心重錘式定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425定格電流(A)23定格周波数(Hz)60排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)7.5スパークプラグNGK-BPR4ES点火方式TCIエンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式コンデンサ補償式騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A)定格出力(kVA)2.3コンセント交流15A×2個エンジンオイル量(L)0.6推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
発電機 50HZ YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZYAMAHA(ヤマハ)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下形式【調速機】遠心重錘式定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425定格電流(A)20定格周波数(Hz)50排気量(mL)171使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)10連続運転時間(h)8.8スパークプラグNGK-BPR4ES点火方式TCIエンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式コンデンサ補償式騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A)定格出力(kVA)2コンセント交流15A×2個エンジンオイル量(L)0.6推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
投光機(バルーンタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(バルーンタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
バルーンには、強力な光をやわらげ、眩しさを抑えて目に優しい白色カバーを採用しました。
投光機(スタンダードタイプ) YAMAHA(ヤマハ)投光機(スタンダードタイプ)YAMAHA(ヤマハ)
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ寿命12000時間
発電機カバー YAMAHA(ヤマハ)発電機カバーYAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体にジャストフィットする発電機カバー カバー下部にゴムを縫製し、よりフィット感をアップしました。 除雪機カバーと同じ420デニールの強度のある生地を採用しました。
メーカーYAMAHA
防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグ YAMAHA(ヤマハ)防音型 インバータ発電機EF2800iSE用プラグYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合本体EF2800iSE
発電機 YAMAHA(ヤマハ)発電機YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100燃料タンク容量(L)10仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425使用燃料無鉛ガソリン乾燥質量(kg)41エンジン形式4サイクルエンジンオイルエンジンオイル容量(mL)600
ガソリン携行缶 2L YAMAHA(ヤマハ)ガソリン携行缶 2LYAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ガソリン携行缶 5L YAMAHA(ヤマハ)ガソリン携行缶 5LYAMAHA(ヤマハ)
5,798税込6,378
1個
8日以内出荷
並列コード差込みプラグ付 本体取付タイプ YAMAHA(ヤマハ)並列コード差込みプラグ付 本体取付タイプYAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
並列コード差込みプラグ付 YAMAHA(ヤマハ)並列コード差込みプラグ付YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
段積みフレーム EF2500i用 YAMAHA(ヤマハ)段積みフレーム EF2500i用YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ホイールキット EF6000TE用 YAMAHA(ヤマハ)ホイールキット EF6000TE用YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハンガーキット EF5500iSDE用 YAMAHA(ヤマハ)ハンガーキット EF5500iSDE用YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ハンガーキット EF4000iSE用 YAMAHA(ヤマハ)ハンガーキット EF4000iSE用YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ハンガーキット EF2800iSE用 YAMAHA(ヤマハ)ハンガーキット EF2800iSE用YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
差込みプラグ単相100/200V 30A/一括取出し YAMAHA(ヤマハ)差込みプラグ単相100/200V 30A/一括取出しYAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
差込みプラグ三相200V 20A/一括取出し YAMAHA(ヤマハ)差込みプラグ三相200V 20A/一括取出しYAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
キャップアセンブリ 7PB-F4610-00 YAMAHA(ヤマハ)キャップアセンブリ 7PB-F4610-00YAMAHA(ヤマハ)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
主な適合純正品番7DK-24610-10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら