「自転車 電動アシスト ヤマハ」の検索結果
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷