3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAHA(ヤマハ)発電機 50HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)8.8 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷91dB,7m定格負荷65dB(A) 定格出力(kVA)2 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン 行程(mm)65 回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転 使用燃料自動車用無鉛ガソリン エンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む) 点火方式無接点式マグネト点火 点火プラグNGK BPR5ES 始動方式電動始動 潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き) 容量発電:12V-15A 全長×全幅W×全高(mm)463×499×476 適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
1台
279,800 税込307,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)発電機 60HZ
業務用としても使える余裕の発電容量を誇る高出力タイプです。土木工事や建設現場に、またDIYや電動工具の使用にも最適な汎用性の高いスタンダードモデルです。電圧計(Vメーター)付で、発電状況(電圧)が一目で分かり、万一の故障診断に便利です。
用途標準タイプ発電機。 仕様【交流過電流保護装置】NFB、【電圧変動率(整定)】10%以下、【周波数変動率(整定)】5%以下 形式【調速機】遠心重錘式 定格電圧(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 定格電流(A)23 定格周波数(Hz)60 排気量(mL)171 使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) 乾燥質量(kg)41 燃料タンク容量(L)10 連続運転時間(h)7.5 スパークプラグNGK-BPR4ES 点火方式TCI エンジン形式空冷4ストロークガソリンエンジン 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式コンデンサ補償式 騒音レベル(dB(A))LwA3/4負荷93.5dB・7m定格負荷68dB(A) 定格出力(kVA)2.3 コンセント交流15A×2個 エンジンオイル量(L)0.6 推奨エンジンオイルAPI分類SE級(SAE10W-30)
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 重錘