2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.9
適合車種'11モデル~
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1880
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
規格JIS C 8711
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)12.3
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100
燃料タンク容量(L)10
仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425
使用燃料無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)41
エンジン形式4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)600
適合車種PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2017 )PAS ナチュラL [型式]PA26NL(2018 )PAS ナチュラL [型式](2019)PAS With [型式]PA24W(2019)PAS With [型式]PA26W(2019)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1880
フレームアルミ
バッテリー15.8Ah 25.2V リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
バスケット(mm)容量25L 開口部:(W)350×(L)485 底面:(W)240×(L)380 高さ210
材質(バスケット)樹脂バスケットQ5K-OGG-214-270
変速内装3段変速
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer。※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
色ブラック
バッテリー容量(Ah)12.3
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.1
適合車種'04~'10モデル
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
90793/X82/X83のいずれかをバッテリー番号/注文品番に含むバッテリーに適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
適合機種PZ 26/24('06~'08モデル)、スタンダード('07~モデル)
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
適合車種'04~'10モデル
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ホワイト
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.6
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.4
長距離走行&フルタイムアシストが可能です。
質量(kg)約3
バッテリー容量(Ah)13.3
バッテリー電圧(V)36
主な適合車種YPJ-XC/YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色グレー
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
適合車種'04~'10モデル
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
色ホワイト
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)15.4
互換性2017年「PAS」シリーズに搭載の15.4Ah、12.3Ahバッテリーは、従来の6.2Ah/8.7Ah/12.8Ahと互換性があります。(PAS SION-U、PAS SION-Vは、12.8Ah・15.4Ahリチウムイオンバッテリーとの互換性はありません)
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4.3
適合車種'11モデル~
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
色ブラック
電源(V)AC100(50Hz-60Hz)
消費電力(W)190
充電時間(時間)約3.5
主な適合車種YPJ-MT Pro
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
質量(kg)約3
電圧(V)36
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)13.4、Typ.:13.1(※JIS C8711規格による)
主な適合車種YPJ-MT Pro
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色グレー
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)8.1
適合車種'04~'10モデル
1個
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ホワイト
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.9
適合車種'11モデル~
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
色ホワイト
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4.3
適合車種'11モデル~
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)190
充電時間(時間)約3.5
主な適合車種YPJ-XC/YPJ-ER/YPJ-EC/YPJ-TC
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様IFES仕様
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色グレー
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2.9
適合車種'04~'10モデル
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
簡単装着!パネルのキズ付きを防止するスイッチ用保護カバー。スマートクロックスイッチ専用カバー。透明シリコンゴム製で、衝撃と水からスイッチを守ります。
対応メーター:スマートクロックスイッチ
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
適合2024年-2025年発売モデル。※2024年-2025年発売PAS Cheerは除く
バッテリー容量(Ah)15.8
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4.0
適合車種'04~'10モデル
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
YPJ-Rのバッテリーから市販のUSBケーブルを通して給電が出来るアダプターです。
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
潤滑性、浸透性、防錆性に優れたフッ素樹脂配合のPAS用スプレー式チェーンオイル。電動アシスト自転車のチェーン回転速度に合わせた最適な粘度に調整しました。溶剤により粘度が低い状態で噴射され、ローラーとピンの奥まで浸透します。溶剤が揮発すると飛散しにくく、潤滑性に優れた強固な油膜を形成します。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer
※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
バッテリー容量(Ah)15.4
バッテリーリチウムイオン
関連キーワード