カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • カー用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(371)
  • メディアカバーマーケット(4,555)
  • Panasonic(パナソニック)(3,148)
  • 大阪魂(2,852)
  • BIGM(丸山製作所)(1,594)
  • ODELIC(オーデリック)(1,544)
  • エスコ(1,522)
  • TRUSCO(1,270)
  • ホンダ(935)
  • コイズミ(小泉成器)(832)
  • DAIKO(大光電機)(652)
  • 三菱電機(587)
  • 住友電工ハードメタル(584)
  • スバル(583)
  • イスカル(571)
  • NTN(エヌティーエヌ)(571)
  • 三菱マテリアル(571)
  • 自重堂(496)
  • 東芝ライテック(490)
  • NACHI(不二越)(467)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「090」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)船外機ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
699税込769
1本(0.35L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブヘルメットシールド撥水剤YAMAHA(ヤマハ)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(100mL)
当日出荷
スプレータイプで手間要らず。雨天時のシールド面の水滴を強力にはじきます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
ヤマハ船外機純正ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ船外機純正ギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)
839税込923
1本(350mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩擦、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途船外機ギヤーケース専用ハイポイドオイルグレードGL-4SAE#90
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ)YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイクYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書質量(kg)0.4規格VCCIクラスA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)使用環境温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)周波数帯域(Hz)100~20000
タッチアップペイント YAMAHA(ヤマハ)タッチアップペイントYAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
849税込934
1本(0.015L)ほか
当日出荷から10日以内出荷
マニキュアタイプの軽補修用塗料です。ちょっとしたスリ傷等の補修に最適です。
用途タンク部等の金属部、カウル等のプラスチックのキズ隠し補修に。
ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリート YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機用フューエルパイプコンプリートYAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
2サイクル船外機90馬力まで、4サイクル船外機60馬力までに適合します。
用途ヤマハ船外機用ホース長さ(m)約3ホース径(Φmm)内径:6Φ 外径:11Φ
スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)スターンドライブギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(0.8L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
引火点(℃)212流動点(℃)-15動粘度 at40℃201、at100℃:17.0粘度指数89危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ ビデオサウンドバーYAMAHA(ヤマハ)
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション通信距離(m)最大10(障害物がない場合)ユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
マリンギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)マリンギヤオイルYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(4L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
マリンディーゼルのマリンギヤHM-90専用ギヤオイルです。 (MD629K・KH・KUH、SX629KMS等用)
YF-9 ZENITH(ゼニス)  シールド YAMAHA(ヤマハ)YF-9 ZENITH(ゼニス) シールドYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
YF-9に装着可能なオプションシールドです。
YRK47MX マシーンキーホルダー YAMAHA(ヤマハ)YRK47MX マシーンキーホルダーYAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
YZをキュートにデフォルメ。ソフトな手触りのキーリングです。
材質本体:PVC、金具:ニッケル亜鉛合金全長(cm)4.5
キーアセンブリ X90-8A8J0-30 YAMAHA(ヤマハ)キーアセンブリ X90-8A8J0-30YAMAHA(ヤマハ)
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
適合車種PAS ナチュラL [型式]PM24NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL [型式]PA24NL(2016)PAS ナチュラL [型式]PM26NL(2013,2014,2015)PAS ナチュラL DX [型式]PM24NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA24NLDX(2015,2016)PAS ナチュラL DX [型式]PM26NLDX(2014)PAS ナチュラL DX [型式]PA26NLDX(2015,2016)
WY8004 メカニックサロペット YAMAHA(ヤマハ)WY8004 メカニックサロペットYAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったサロペットタイプのメカニックスーツ。アジャスト付きショルダーベルトとウエストベルクロアジャスター付きで体の動きに常にフィットし安心して作業いただけます。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。豊富なカラーバリエーションで、胸にYAMAHAロゴ刺繍入り。
材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツ YAMAHA(ヤマハ)YAR32Ⅱ スタンダードレインスーツYAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
コンパクト収納袋付き初期耐水圧10,000mm/cm2撥水加工にフッ素化合物を使用せず「環境に配慮」コストパフォーマンスに優れた新しいレインウェア
素材表地:ナイロン100%(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
サーフェスマウントスピーカー(1ペア) YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(1ペア)YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー質量(kg)2.8形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向: 90×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
MY5001 オフロードライディングゴーグル YAMAHA(ヤマハ)MY5001 オフロードライディングゴーグルYAMAHA(ヤマハ)
4,980税込5,478
1個
4日以内出荷
必要機能をシンプルに追求したスピードゴーグルレンズ内側はアンチフォグ加工が施され、曇りにくく、視界を妨げません。吸水性に優れた密度の異なる3層フォームがソフトなフィット感を提供します。レンズ表面はアンチスクラッチ加工。UV380(90%以上UVカット)。ストラップに滑り止め用シリコンプリントを採用。ピン付きのDFGゴーグルレンズに交換することでDFG ティアオフスピード 20pcsの装着が可能。
YAMALUBE スノーオイル R-FORCE 4L YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE スノーオイル R-FORCE 4LYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個(4L)
4日以内出荷
寒冷地4ストロークスノーモビル専用に開発された高性能オイル4ストロークエンジンを搭載するスノーモビルの純正指定オイルです。低温時の始動性と高負荷状態での潤滑性に優れ、スノーモビルに適しています。油温が上がった際にも蒸発量が少なく、高い粘度維持性能でエンジンを保護します。前モデルと比較し全合成油となり、特に高温状態での蒸発量の低減 および粘度維持性能が向上しております。
用途4ストロークガソリンエンジン用SAE0W-30ベースオイル全合成油取扱説明書(0.69MB)
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
YR8001 メカニックスーツロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ)YR8001 メカニックスーツロングスリーブYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
帯電防止加工を施した高機能な長袖メカニックスーツ帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な長袖モデルです。
素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工
ボルト,スタツド(5X4) YAMAHA(ヤマハ)ボルト,スタツド(5X4)YAMAHA(ヤマハ)
619税込681
1個
3日以内出荷
ヤマハ純正船外機プロペラ(K) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正船外機プロペラ(K)YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ヤマハ純正船外機用プロペラ
用途ヤマハ船外機専用材質アルミピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。羽枚数3枚表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ)適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
YR1001 ファクトリージャケット YAMAHA(ヤマハ)YR1001 ファクトリージャケットYAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した ウィンドジャケット抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応します。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。
素材グレースツイルストレッチ(ポリエステル100%)
WY8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ)WY8002 メカニックスーツショートスリーブYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立し、ペンホルダー付きポケットを左胸と袖に装備し利便性を確保。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。
WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ)WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブYAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
背中アクションプリーツ背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。アクトフィット アームフリー機能脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。ウエストシャーリング腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。ウエストベルクロアジャスター補強用膝パッド+ニット直接地面に触れやすい箇所をガード。中のものが落ちにくいふらしポケット角を丸くした破れにくいヒップポケットペン挿し付きの袖・胸ポケットYAMAHAロゴ入り(胸・背中)
材質(表地)TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
YR8002 メカニックスーツショートスリーブ YAMAHA(ヤマハ)YR8002 メカニックスーツショートスリーブYAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
帯電防止加工を施した高機能な半袖メカニックスーツ帯電防止加工を施した定番メカニックスーツと共通のTCツイルを使用。ニーガードニットやウエストアジャスタータブ、各所のポケットなど、ピット作業を考慮した仕様の高機能な半袖モデルです。
素材TCツイル(ポリエステル65% 綿35%)、帯電防止加工
WY8003 メカニックスーツノースリーブ YAMAHA(ヤマハ)WY8003 メカニックスーツノースリーブYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
ピット作業を考慮した動きやすさにこだわったメカニックスーツ。脇部にメッシュ生地を採用し、背中にはベンチレーション付きで通気性を向上。暑い季節の作業に向いています。帯電防止糸を織り込んだ加工で着心地と作業性を両立。ペンホルダー付きポケットを左胸に装備。豊富なカラーバリエーションで、胸と背中にYAMAHAロゴ刺繍入り。背中アクションプリーツ背中のツッパリ感などを解消。作業中の様々な動きにフィットし着心地を向上しています。背中ベンチレーションアクトフィット アームフリー機能脇下が1枚布になっているため腕を上げやすく、ツッパリ感のない動きを可能に。脇部に通気性を向上するメッシュ生地使用ウエストシャーリング腰回りの伸縮性を高め運動性を妨げません。ウエストベルクロアジャスター補強用膝パッド+ニット直接地面に触れやすい箇所をガード。中のものが落ちにくいふらしポケットペン挿し付きの胸ポケット角を丸くし破れにくいヒップポケット
材質【表地】TCツイル:帯電防止加工(ポリエステル65%綿35%)
MY4001 ライディンググローブ YAMAHA(ヤマハ)MY4001 ライディンググローブYAMAHA(ヤマハ)
5,998税込6,598
1双
5日以内出荷
伸縮性に優れ、抜群の操作性とフィット感を実現。手の平には柔らかく、通気性と耐摩耗性に優れた機能生地「AXスウェード」を採用。<甲部>4方向に伸縮するストレッチ素材を採用し、激しい手の動きにも常に追従します。<掌>「AXスウェード」を採用。薄く強く、通気性、透湿性にも優れ、汗をかいてもべたつきにくいです。<掌、親指部分>グリップと接する部分を二重構造にし、耐摩耗性と振動吸収性を高めています。<袖口>柔軟性が高く、長袖ジャージ等に干渉しにくいスリップオンタイプを採用。
材質ポリエステル:90%、スパンデックス:6%、ナイロン:4%
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品グリル、Oリング、ボルト吊下金具、テンプレート、ユーロブロックプラグ(4P)×1、落下防止ワイヤー×2質量(kg)6.6形式2WAYバスレフ型間口(mm)Φ285角度(°)公称指向:100寸法(Φ×高さH)(mm)32×259音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)取付板厚(mm)5~35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:55-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペア YAMAHA(ヤマハ)サーフェスマウントスピーカー(マッチングトランス内蔵)1ペアYAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1セット
翌々日出荷
低域に20cmウーファー、高域に2.5cmドームツイーターを搭載。 PGM180Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:20cmコーン(LH)、2.5cmソフトドーム(HF)付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M6)×4、ストッパーネジ(M3)×2、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M6ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護質量(kg)8.2形式2WAYバスレフ型角度(°)公称指向:100×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×430×239音圧レベル(dB)出力:91SPL(1W、 1m)コネクタユーロブロック(4P)×1 (インプット:+/-、ループスルー:+/-)防水仕様IP35インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:170(60W)、330(30W)、670(15W)、70V系:83(60W)、170(30W)、330(15W)、670(7. 5W)周波数帯域(Hz)再生:51-20k(-10dB)許容入力NOISE(90W)、PGM(180W)、MAX(360W)
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)308質量(kg)9.4高さ(mm)493形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)289周波数(kHz)クロスオーバー:2.8ハンドル上面 x1外装色再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
スピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ)スピーカーシステムYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
8日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャースピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備フロアモニタリングにも高い性能を発揮設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)376質量(kg)13.9高さ(mm)601形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)348周波数(kHz)クロスオーバー:2.1ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
メカニックスーツショートスリーブ OM-714 YAMAHA(ヤマハ)メカニックスーツショートスリーブ OM-714YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1着
9日以内出荷から18日以内出荷
動きやすさとクールな通気性。夏の快適アクティブギア。 清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材 股下部に爽快エアベンチレーション機能 腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ アームフリー機能 腰伸び・シャーリング機能 レッグフリー機能 背中アクションプリーツ機能 エアベンチレーション機能(内股)
トリコットメカニックスーツ YAM04 YAMAHA(ヤマハ)トリコットメカニックスーツ YAM04YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1着
9日以内出荷から18日以内出荷
新素材トリコット採用の全く新しいツナギ。 今までにない快適な着心地のメカニックスーツです。
コットンメカニックスーツ YAM03 YAMAHA(ヤマハ)コットンメカニックスーツ YAM03YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1着
9日以内出荷から18日以内出荷
ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。 配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。