カテゴリ

  • 家電(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(480)
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(45)
  • SMC(40)
  • ARCOL(OHMITE)(40)
  • アルファ[販促](33)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • VISHAY(18)
  • プロトティップ(18)
  • アズワン(17)
  • 三菱電機(17)
  • マキテック(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • ニッサン(14)
  • サンワサプライ(11)
  • エレコム(10)
  • エクソンモービル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w30」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マリンオイルSL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)マリンオイルSL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷
オイルの減りが少なく、燃費も向上します。自動車用オイルをベースに、マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水等)に合わせてマリン用に開発したオイルです。清浄性、耐磨耗性、高温酸化安定性、せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途ヤマハ船外機、マリンジェットの4ストロークエンジン用ベースオイル鉱物油APISLSAE10W-30
YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30 YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE 4ストローク マリンオイル SL 10W-30YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
用途4ストローク船外機、ウェーブランナー専用オイルAPISLSAE5W-30
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
スク-プ,エア 1 10S-F137W-30 YAMAHA(ヤマハ)スク-プ,エア 1 10S-F137W-30YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ レッドSCYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ポータブル発電機 YAMAHA(ヤマハ)ポータブル発電機YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。定格電圧(V)100(交流出力)燃料タンク容量(L)2.7(赤レベル)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)401×420×298乾燥質量(kg)24
マリン SLオイル YAMAHA(ヤマハ)マリン SLオイルYAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1本(20L)
当日出荷
マリンの過酷な使用状況(高い油温、高回転、塩水)にあわせてマリン用に開発したオイルです。 清浄性・耐摩耗性・高温酸化安定性・せん断性に対して非常に優れた性能を発揮します。
APISLSAE10W-30
スマートL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
2.5ギガビットに対応したポートを搭載。10ギガビット/マルチギガビットに対応したLANポートを4個、SFP+スロットを2個搭載しています。2.5ギガビット以上の速度で通信可能なLANポートでPoE+(IEEE802.3at)による給電に対応。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に15.4Wの給電が可能です。
付属品電源コード(3ピンプラグ), 電源コード抜け防止金具, はじめにお読みください(保証書付), ゴム足, ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具, ウォールマウント用金具, 取付ネジ色(本体)ブラックマグネットなし拡張スロット数2
汎用エンジン(EHシリーズ) YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(EHシリーズ)YAMAHA(ヤマハ)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン行程(mm)65回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転使用燃料自動車用無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)点火方式無接点式マグネト点火点火プラグNGK BPR5ES始動方式電動始動潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)容量発電:12V-15A全長×全幅W×全高(mm)463×499×476適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
シンプルL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)シンプルL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
RJ45ポートを10ポート備えたPoE給電可能なネットワークスイッチ。 PoE給電可能なポート:ポート#1-9 / アップリンクポート:ポート#10 ポートごとに最大30W、9ポート合計で最大70W供給可能
仕様●標準ポート数:9●通信速度:10M/100M/1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:なし●冷却ファン:0(ファンレス)●MACアドレス登録件数:8192件●筐体材質:金属●最大消費電力:90W●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA●電波法備考:電波を意図的に放射しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210517●本体サイズ(H):41mm●本体サイズ(W):220mm●本体サイズ(D):250mm●本体重量:1800g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属AC電源ケーブルは基準適合しPSEマーク有り●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-05
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイト YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトYAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
形式 メカニカル2WAY 型 再生周波数帯域(-10dB)95Hz - 40kHz 定格インピーダンス 8Ω 許容入力 NOISE 15W / PGM 30W / MAX 90W 出力音圧レベル(1W、1m)85dB SPL コンポーネント 10cm ダブルレイヤーコーン コネクター プッシュターミナル 寸法・質量 Φ150x86.5Hmm・0.8kg 付属品 グリル、テンプレート
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20120215●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-64
パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー ホワイトモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-13
パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可 YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー ブラックモデル バイアンプ2WAYバスレフ型 金具対応可YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル。 LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ 再生周波数帯域54Hz - 30kHz(-10dB)/ 74Hz - 24kHz(-3dB)とワイドな帯域をカバー LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載 M5x8(2x4面)を天面、底面、両側面に装備。別売のスピーカーブラケットを用いて壁、天井、バトンへ取り付け可能
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20171207●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):汎用電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-12
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29
小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデル YAMAHA(ヤマハ)小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ブラックモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
形式:2WAY密閉型 再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz 公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110° 定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W) 許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W 出力音圧レベル(1W、1m):
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-28
L2スイッチ YAMAHA(ヤマハ)L2スイッチYAMAHA(ヤマハ)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
PoE給電可能なポート:ポート#1-8。LAN/SFP コンボポート:ポート#9、10LANポートとSFPスロットは排他利用となります。PoE 給電対応ポートで同時にそれぞれ最大30W給電(全体240W)。システムのセキュリティ管理が可能なRADIUSサーバー機能搭載。
ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式Alternative A
ネットワークレシーバー YAMAHA(ヤマハ)ネットワークレシーバーYAMAHA(ヤマハ)
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード質量(kg)12.3ブラック消費電力(W)250定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1BluetoothVer. 4.2待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
パワードスタジオモニター YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニターYAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷
DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデルLFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバーLF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品高性能専用パワーアンプ共振を低減するエンクロージャー設計最新の流体音制御技術によるノイズの低減環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類
仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイント導入時に最適なハードウェア仕様 Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントの多くが、有線LANは2.5ギガビットに対応し、給電は30Wに対応したPoE給電機器を必要とします。 『SWX2221P-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しています。また、8個の2.5ギガビットポートで同時に30W給電可能で、給電容量を気にすることなく、Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントや高性能なIPカメラなどのPoE受電機器を最大8台収容できます。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 PoE受電機器の運用を便利にする機能を搭載 『SWX2221P-10NT』は、給電をスケジューリングできる機能や死活監視する機能など、PoE受電機器の運用を便利にするPoE給電制御に対応しています。 給電のスケジューリング機能は、指定した時間帯だけPoE給電を有効にすることが可能です。例えば、オフィス業務の平日の就業時間のみ無線LANアクセスポイントへ給電することで、就業時間外の電力消費を削減し、無線LANの不正使用を未然に防ぎます。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、給電停止タイミングをヤマハ無線LANアクセスポイントへ事前に通知することもできます。その際、ヤマハ無線LANアクセスポイントは、給電が停止される前にログを自動保存することで、ログ消失を防ぐことが可能です。 また、死活監視する機能を使用することで、ハングアップした無線LANアクセスポイントやIPカメラへのPoE給電を自動的にOFF/ONし、再起動できます。死活監視の方法は、PINGによる疎通確認だけでなく、端末からのLLDP定期通信の監視にも対応しています。監視する端末のIPアドレスを指定することなく、GUI上で死活監視したいポートをワンクリックするだけで設定が完了し、簡単にPoE受電機器の監視体制を構築できます。また、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、接続されたヤマハ無線LANアクセスポイントを自動的に認識しLLDPによる死活監視を開始します。これにより、ヤマハ無線LANアクセスポイント追加時の設定業務の負荷を軽減できます。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2221P-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2221P-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2221P-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスへのWi-Fi 6 無線LANアクセスポイント導入時に最適ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)電源供給方式電源内蔵スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.0/3.4/11.7 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能質量(kg)2.7(付属品含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)最大消費電力(W)304(皮相電力311VA)最大消費電流(A)3.1発熱量(KJ/h)1095周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定仕様PoE給電可能ポート:8(ポート1~8、 IEEE802.3at 準拠)、給電方式:Alternative A (データ線 1、2、3、6)、最大給電能力(1 ポートあたり):30W、最大給電能力(装置全体):240.0W、リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.05.02
ディーゼルオイル マルチグレード プレジャー向 YAMAHA(ヤマハ)ディーゼルオイル マルチグレード プレジャー向YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1缶(20L)
8日以内出荷
燃焼効率の高い理想的な高品質オイル。高出力仕様用にMoを添加し、極圧性を向上し、シングルCD級以上の特性を実現したマルチタイプオイルです。
用途マリンディーゼルエンジン専用オイル内容量(L)20APICD
ディーゼルオイル マルチグレード 業務艇向 YAMAHA(ヤマハ)ディーゼルオイル マルチグレード 業務艇向YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1缶(20L)
9日以内出荷
燃焼効率の高い理想的な高品質オイル。使用頻度の高い業務艇向きにに添加剤を入れてます。
用途マリンディーゼルエンジン専用オイル内容量(L)20