小型設備用天井埋め込み型シーリングスピーカー ホワイトモデルYAMAHA(ヤマハ)予約販売
形式:2WAY密閉型
再生周波数帯域(-10dB):56Hz - 20kHz
公称指向角度:(Horizontal x Vertical)110°
定格インピーダンス:Lo-Z:8Ω、100Vライン:170Ω(60W)/ 330Ω(30W)/ 670Ω(15W)、70Vライン:83Ω(60W)/ 170Ω(30W)/ 330Ω(15W)/ 670Ω(7.5W)
許容入力 NOISE 75W / PGM 150W / MAX 300W
出力音圧レベル(1W、1m):
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20130912●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4430-29