1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
他社参考品番(NTB)HLY-008LS
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
主な適合純正品番3LC-23125-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
主な適合純正品番4FM-24181-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
主な適合純正品番4FM-26240-00
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
主な適合純正品番4FM-25876-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
主な適合純正品番1FM-24161-00
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
主な適合純正品番1FM-83310-20
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
主な適合純正品番4FM-W0046-00、1FK-W0045-00
他社参考品番(VESRAH)VD-236
他社参考品番(NTB)A6-008YN
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
リスニング・ライフスタイルのために、細部まで作り込まれたサウンド。最高の音を求め続ける人へ。R-N1000Aは、最上位モデルの技術を投入し、本格的なHiFiサウンドでさまざまな音楽コンテンツを楽しめます。ヤマハ独自の音場補正技術「YPAO」、大容量カスタムメイドトランス、ESS 社製DACなど、数々の優れたパーツを搭載。いつものリビングルームを非日常空間へと誘います。
仕様●対応コンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T●無線出力:【Bluetooth】Bluetooth Class 2●RIAAイコライザー偏差:-ピュアダイレクトオン- PHONO:±0.5dB●S/N比(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- PHONO(MM):82dB、CD/LINE1/LINE2:100dB●USB関連:対応サンプリング周波数:PCM 2チャンネル:44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192kHz/352.8kHz/384kHz(16-bit/24-bit/32-bit)、DSD 2チャンネル:2.8MHz(DSD64)/5.6MHz(DSD128)/11.2MHz(DSD256) ASIO NativeおよびDoP対応●ダイナミックパワー(IHF):140W+140W/8Ω、170W+170W/6Ω、220W+220W/4Ω、290W+290W/2Ω●ダンピングファクタ:240以上(1kHz、8Ω)●チャンネルセパレーション:-ピュアダイレクトオン- CD/LINE1/LINE2:65dB/50dB以上●チューナー:FMチューナー(76.0MHz~94.9MHz, FM補完放送対応)、AMチューナー(531~1611kHz)●トーンコントロール特性:Bass:BASS(可変幅):±10dB, 20Hz、BASS(ターンオーバー周波数):300Hz、TREBLE(可変幅):±10dB, 20kHz、TREBLE(ターンオーバー周波数):3.0kHz、コンティニュアスラウドネスコントロール(アッテネーション1kHz):-30dB●WPS (Wi-Fi Protected Setup):プッシュボタン式 、PIN コード式●ギャップレス再生:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD●ストリーミングサービス:AirPlay 2対応、インターネットラジオ、radiko、Spotify、Deezer、Amazon Music(HD)、Qobuz●対応サンプリング周波数:384kHz/32bit (WAV /AIFF)、384kHz/24bit (FLAC)、96kHz/24bit(ALAC)、48kHz(MP3/WMA/MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD256)、5.6MH/1bit(DSD128)、2.8MHz/1bit(DSD64) リニアPCMフォーマットのみ。32 bit floatファイルは再生できません。●対応セキュリティ:WEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode●対応音声フォーマット:WAV、MP3、WMA、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD ※DRM(デジタル著作管理)により保護されたファイルは再生できません。●無線LAN規格:IEEE802.11a/b/g/n/ac 20MHzチャンネル帯域幅のみ●無線周波数帯域:2.4GHz/5GHz●入力感度/入力インピーダンス:PHONO :3.5mVrms/47kΩ、CD/LINE1/LINE2:200mVrms/47kΩ●全高調波歪率:-ピュアダイレクトオン- PHONO→PRE OUT(1.0Vrms):0.04%、CD/LINE1/LINE2→SP OUT(50W/8Ω):0.019%●定格出力電圧/出力インピーダンス:PRE OUT:1.0Vrms/1.2kΩ、SUBWOOFER OUT(30Hz):4.3Vrms/1.2kΩ●実用最大出力(JEITA):140W/ch, 8Ω、170W/ch, 6Ω(1kHz、10%THD)●最大許容入力:PHONO(MM):50mVrms(1kHz 0.5%THD)、CD/LINE1/LINE2:2.8Vrms(1kHz 0.5% THD)●残留ノイズ(IHF-A ネットワーク):-ピュアダイレクトオン- SP OUT:70μVrms
付属品リモコン、単3乾電池2本、FMアンテナ、AMアンテナ、YPAO用マイク、電源コード
質量(kg)12.3
色ブラック
消費電力(W)250
定格出力(W)100+100/8Ω、120+120/6Ω(2ch同時駆動、20Hz~20kHz、0.07%THD)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×152×395(脚部、突起物を含む)、435×233×395(無線アンテナ直立時)
周波数特性20Hz~20kHz(CD他):0±0.5dB、10Hz~100kHz(CD他、ピュアダイレクトオン):0±1.0dB
入力端子【HDMI】1(ARCによるテレビ音声入力用/音声フォーマット:PCM 2ch[Max192kHz/24bit])、【Network】1(100Base-TX/ 10Base-T)、【USBポート】1(Type B)、【その他】YPAO用マイク端子、【アナログ音声】ステレオ4(PHONO含む)、【デジタル音声】光2(PCMのみ)、同軸1(PCMのみ)
出力端子【その他】ヘッドホン1、トリガーアウト1、【アナログ音声】スピーカー4、プリアウト1、【サブウーファー出力】1
BluetoothVer. 4.2
待機時消費電力(W)2.0(HDMIコントロールON・ネットワークスタンバイON・BluetoothスタンバイON・無線時)、0.2(HDMIコントロールOFF・ネットワークスタンバイOFF・BluetoothスタンバイOFF時)
対応コーデック【Bluetooth】受信時:SBC/MPEG-4 AAC 送信時:SBC
対応プロファイル【Bluetooth】受信時:A2DP v1.3、AVRCP v1 送信時:A2DP v1.3
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷