カテゴリ

  • バイク純正部品(269)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(691)
  • 大阪魂(553)
  • (233)
  • ニッセイ(172)
  • 三木プーリ(129)
  • エスコ(99)
  • イスカル(93)
  • ホンダ(86)
  • TRUSCO(76)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(73)
  • ケルヒャー(72)
  • スバル(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • Kawasaki(60)
  • RS PRO(60)
  • IDEC(和泉電気)(58)
  • CKD(57)
  • omron(オムロン)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-10」の検索結果

277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに3.5インチウーファー、HFに0.75インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)70Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:3.2kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):100dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 132, R側: 132質量(kg)L側: 2.8, R側: 2.1高さ(mm)L側: 223, R側: 223出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 189, R側: 177消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)70 - 22000、(-3dB)85 - 20000コンポーネントHF:0.75" ドームツイーターLF:3.5" コーン
パワードスタジオモニター(ペア) YAMAHA(ヤマハ)パワードスタジオモニター(ペア)YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
妥協なきクリエイターのためのコンパクトスタジオモニターLFに4.5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ再生周波数特性(-10dB)60Hz-22kHz26W + 26Wのアンプ出力(Dyanmic, RL=6Ω)ROOM CONTROLおよびHIGH TRIM機能を搭載入力端子にXLR/TRS Phone(コンボジャック)、RCA、ステレオミニをそれぞれ搭載原音に忠実なサウンド環境に合わせた音質の調整あらゆるユースケースに対応する入力とコントロールコンパクトかつポータブル
仕様●インジケーター:Power ON (White LED)●クロスオーバー周波数:2.3kHz●入出力コネクター:[入力] L側: XLR/TRS Phone(コンボジャック)x2, RCA x2, ステレオミニ / R側: Speaker Input [出力] L側: ヘッドフォン端子, Speaker Output●定格インピーダンス/Lo-Z:6Ω●最大入力レベル:LINE1 コンボジャック: +20dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: +6dBu (レベル最大)●最大出力音圧レベル (1m):102dB SPL●梱包数量:2台(ペア)その他フロント: ボリュームつまみ, リア: ROOM CONTROL SWITCH(0/-2/-4dB under 500Hz), HIGH TRIM SWITCH(+2/0/-2dB above 2kHz)セット内容ステレオミニ - RCAケーブル 1.5m, スピーカーケーブル 2.5m, 滑り止めパッド, クイックスタートガイド, セーフティガイド材質中質繊維板幅(mm)L側: 150, R側: 150質量(kg)L側: 3.7, R側: 3.1高さ(mm)L側: 240, R側: 240出力(W)26 + 26形式2WAY バスレフ型パワードスピーカー奥行(mm)L側: 213, R側: 203消費電力(W)15電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度LINE1 コンボジャック: +4dBu / LINE2 RCA, ステレオミニ: -10dBu (レベル最大)入力インピーダンスLINE1 コンボジャック: 20kΩ / LINE2 RCA, ステレオミニ: 10kΩ再生周波数帯域(Hz)(-10dB)60 - 22000、(-3dB)83 - 20000コンポーネントHF:1" ドームツイーターLF:4.5" コーン
スマートL2 PoEスイッチ 28ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 28ポートYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジポート数標準:28、最大:28電源AC100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラックマグネットなし通信速度1000M
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基材質筐体:金属電源(V)AC100~240ポート数最大10接続方式1000M最大消費電力(W)169色(本体)電源供給方式電源内蔵マグネットマグネットシート同梱MACアドレス登録数8192件RoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2スイッチ 24ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 24ポートYAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)15.899kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属電源AC100~240V色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2 PoEスイッチ 18ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 18ポートYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属ポート数最大18電源AC100~240V最大消費電力(W)338色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
スマートL2スイッチ 16ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ 16ポートYAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V最大消費電力(W)12.4色(本体)マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
スプリング B3J-22212-10 YAMAHA(ヤマハ)スプリング B3J-22212-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7B-12210-21 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7B-12210-21YAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7B-12210-11 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7B-12210-11YAMAHA(ヤマハ)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7M-12210-00 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7M-12210-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7N-12210-01 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7N-12210-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7M-12210-01 YAMAHA(ヤマハ)テンシヨナアセンブリ,カムチエ-ン B7M-12210-01YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ホルダ B8R-F5522-10 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ B8R-F5522-10YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
レバ- 2 B8R-H3922-10 YAMAHA(ヤマハ)レバ- 2 B8R-H3922-10YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B7D-F2210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B7D-F2210-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
レンズ,フラツシヤ 2 B74-H3322-10 YAMAHA(ヤマハ)レンズ,フラツシヤ 2 B74-H3322-10YAMAHA(ヤマハ)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B7N-22210-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B7N-22210-20YAMAHA(ヤマハ)
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B74-F2210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B74-F2210-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B7M-22210-11 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B7M-22210-11YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B74-F2210-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B74-F2210-10YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B5Y-22210-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B5Y-22210-20YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-20 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-20YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-00YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-30 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B51-22210-30YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B3L-22210-21 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B3L-22210-21YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B3L-22210-51 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B3L-22210-51YAMAHA(ヤマハ)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B3T-22210-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B3T-22210-10YAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
スパナ 8-10 B2G-28122-00 YAMAHA(ヤマハ)スパナ 8-10 B2G-28122-00YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
ギア,セカンドホイ-ル B7N-17221-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア,セカンドホイ-ル B7N-17221-01YAMAHA(ヤマハ)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
ギア,セカンドホイ-ル B57-17221-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,セカンドホイ-ル B57-17221-00YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ギア,セカンドホイ-ル B29-17221-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,セカンドホイ-ル B29-17221-00YAMAHA(ヤマハ)
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B33-22210-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B33-22210-01YAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B0J-F2210-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B0J-F2210-10YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B6C-22210-10 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B6C-22210-10YAMAHA(ヤマハ)
319,800税込351,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B68-22210-01 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B68-22210-01YAMAHA(ヤマハ)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-50 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-50YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-60 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-60YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-70 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ B67-22210-70YAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷