カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • メディアカバーマーケット(660)
  • 大阪魂(235)
  • SMC(194)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(129)
  • KTC(88)
  • TRUSCO(64)
  • エスコ(62)
  • 新コスモス電機(32)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • onsemi(31)
  • StarTech.com(29)
  • 第一計器(21)
  • おたふく手袋(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • 日研工作所(14)
  • コクヨ(13)
  • オーティス(13)
  • MSTコーポレーション(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bt」の検索結果

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケツト,シリンダ 3BT-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,シリンダ 3BT-11351-01YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ロ-タアセンブリ 3BT-81450-01 YAMAHA(ヤマハ)ロ-タアセンブリ 3BT-81450-01YAMAHA(ヤマハ)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
サーモ スイッチASSY 3BT-82560-00 YAMAHA(ヤマハ)サーモ スイッチASSY 3BT-82560-00YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
クランプ 2 3BT-15484-00 YAMAHA(ヤマハ)クランプ 2 3BT-15484-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット テンショナケース 3BT-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット テンショナケース 3BT-12213-00YAMAHA(ヤマハ)
429税込472
1個
5日以内出荷
カバ-,シリンダヘツドサイド 3 BT3-E1185-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,シリンダヘツドサイド 3 BT3-E1185-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ステ- BT3-E2443-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ- BT3-E2443-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
カバ-,ハウジング BT3-E2422-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ハウジング BT3-E2422-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
カバーセツト BT3-WE118-00 YAMAHA(ヤマハ)カバーセツト BT3-WE118-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ア-ム,シフト BT3-E8112-00 YAMAHA(ヤマハ)ア-ム,シフト BT3-E8112-00YAMAHA(ヤマハ)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー 4VR-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 4VR-15451-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BT-15451-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ガスケット クランクケースカバー 2 4VR-15461-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2 4VR-15461-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BT-15461-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)他社参考品番(VESRAH)VL-2067
ヒーターアセンブリ 5FU-83790-20 YAMAHA(ヤマハ)ヒーターアセンブリ 5FU-83790-20YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BT-83790-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
ターミナル 1 5FU-82103-00 YAMAHA(ヤマハ)ターミナル 1 5FU-82103-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合純正品番3BT-82103-00
PoEインジェクター YAMAHA(ヤマハ)PoEインジェクターYAMAHA(ヤマハ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。
仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
AVアンプ   RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応] YAMAHA(ヤマハ)AVアンプ RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応]YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意質量(kg)9.8ブラック消費電力(W)360出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応インターフェース100Base-TX/10Base-Tサンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSDセキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式無線出力:Bluetooth Class2BluetoothVer.4.2音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)周波数帯域(GHz)無線:2.4/5HDMI規格入力/出力:7 / 1待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)対応プロファイルA2DP、AVRCP
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
ヤマハ グリースG 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースG 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
11日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルリチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
インテリジェントL2 PoEスイッチ YAMAHA(ヤマハ)インテリジェントL2 PoEスイッチYAMAHA(ヤマハ)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属ポート数最大16電源AC100~240V(50/60Hz)接続方式ギガビット最大消費電力(W)385色(本体)マグネットなし通信速度10GRoHS指令(10物質対応)対応