カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(86)
  • ホンダ(910)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • メディアカバーマーケット(692)
  • MICROCHIP(625)
  • KEIHIN(553)
  • StarTech.com(475)
  • MajorCraft(350)
  • TRUSCO(349)
  • エスコ(312)
  • Altrider (アルトライダー)(306)
  • クラウン[事務用品](302)
  • NTN(エヌティーエヌ)(293)
  • STMicro(288)
  • モートーン(279)
  • NSK(日本精工)(262)
  • サンワサプライ(250)
  • 栃木屋(218)
  • イスカル(214)
  • ノーブランド(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遠隔会議用プロセッサー YAMAHA(ヤマハ)

    遠隔会議用プロセッサー

    YAMAHA(ヤマハ)
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    ADECIAの中枢を担うシグナルプロセッサー。
  • シールド ノイズ2 YAMAHA(ヤマハ)

    シールド ノイズ2

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • RJ-45コンソールケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    RJ-45コンソールケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,298税込5,828
    1台
    8日以内出荷
    本製品は通信機器とパソコンなどをシリアル接続するコンソールケーブルです。
    用途無線LANアクセスポイント「WLX302」設定用仕様RTX5000 / RTX3500 / RTX1210 / RTX830 / NVR700W / NVR510 / WLX402 / WLX313 / WLX302 / SWX3200-28GT / SWX3200-52GT / SWX3100-10G / SWX2310P-10G / SWX2310P-18G / SWX2310P-28GT / SWX2300-8G / SWX2300-16G / SWX2300-24Gをコンソールによる設定を行う場合のコンソールケーブル。グレーケーブル長(m)1.5m
  • ラックマウントキット YAMAHA(ヤマハ)

    ラックマウントキット

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    遠隔会議用プロセッサーRM-CR用ラックマウントオプション。
  • テーブルマウントキット YAMAHA(ヤマハ)

    テーブルマウントキット

    YAMAHA(ヤマハ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    遠隔会議用プロセッサーRM-CR用テーブルマウントオプション。
  • テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    テーブルトップアレイマイクロフォン ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。 RM-CR経由のWEB UI操作で設定。エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
    ブラック
  • テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    テーブルトップアレイマイクロフォン ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。話者を自動追従するオートボイストラッキング機能搭載。指向性を固定するモードでは6つのタイプから選択可能。RM-CR経由のWEB UI操作で設定エコーキャンセラーやノイズリダクション等をマイクロフォンに内蔵し、明瞭な音質による快適な通話を実現。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』に最大14台まで接続可能。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。黒と白の2モデルを用意。
    ホワイト
  • シーリングアレイマイクロフォン ブラック YAMAHA(ヤマハ)

    シーリングアレイマイクロフォン ブラック

    YAMAHA(ヤマハ)
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
    ブラック
  • シーリングアレイマイクロフォン ホワイト YAMAHA(ヤマハ)

    シーリングアレイマイクロフォン ホワイト

    YAMAHA(ヤマハ)
    599,800税込659,780
    1個
    7日以内出荷
    オーディオネットワーク規格『Dante』に標準対応。4本のビームで複数人の同時発話も逃すことなく追尾する「マルチビームトラッキング」を搭載。多彩な音声処理技術を駆使し、明瞭な音質による快適な通話を実現。PoEで動作するため電源と音声の接続がネットワークケーブル1本で可能。天井埋め込み、ワイヤー吊り下げ、VESAの3種類の設置方法に対応。遠隔会議用プロセッサー『RM-CR』と連携した自動音響設定/簡単セットアップに対応。黒と白の2モデルを用意。
    ホワイト
  • リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ハグシート(プラス)とグランディア(プラス)リヤチャイルドシートに装着可能な専用レインカバー。チャイルドシートの折り畳み機能に対応。下部カバー開放可能。アレンジルーフシステム。グランディアの折りたたみ機能に対応。着脱簡単でファスナーレス、上部カバーは中からも開けられます。下部カバーは開放可能でスピーディーな乗せ降ろしが可能。シーンによって使い分けられるアレンジルーフシステム採用。下部カバーの着脱や上部カバーの展開方法によって天候ごとの使い分けが可能です
    適合リヤチャイルドシート ハグシート(プラス)/グランディア/グランディアプラスリヤチャイルドシート質量(kg)1.1適応身長(cm)115以下素材ポリエステル(透明部分:PVC)
  • YPJバッテリーチャージャー  X3U YAMAHA(ヤマハ)

    YPJバッテリーチャージャー X3U

    YAMAHA(ヤマハ)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    YPJ用充電器(36V-13.4Ahリチウムイオンバッテリー専用)。【主な適応車両】。YPJ-MT Pro / WABASH RT / CROSSCORE RC / CROSSCORE Connected
  • ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ ビデオサウンドバー

    YAMAHA(ヤマハ)
    76,980税込84,678
    1台
    8日以内出荷
    言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。 声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM) 表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング 思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch 直感的に操作可能な両面リモコン マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
    用途オープンスペースから小・中規模会議室に最適通信距離(m)最大10(障害物がない場合)付属品はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100-240(50/60Hz)対応OSWindows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS接続方式USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1範囲オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×70×90センサーカメラ:CMOS 8M ピクセル(4K)最大消費電力(W)42.0インターフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※解像度3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。視野角カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角)設置方法卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品)スピーカーフルレンジスピーカー×1使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性(前方110°)RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)スピーカー:100-20k、マイク:100-16kBluetoothバージョン 5.0、無線出力: Class 1焦点距離0.5m~∞フレームレート6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps信号処理オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクションユーザーインタフェースリモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定)内蔵マイクHexa-microphone(MEMS x 6)動作周波数(MHz)無線周波数:2402 to 2480最大出力電力0.05mW/MHz対応コーデックBluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12対応プロファイルHFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE外部インタフェースUSB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
  • ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロードバンドVoIPルーター NVR500

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
    用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
  • メトロノーム ピンク ME-55PK YAMAHA(ヤマハ)

    メトロノーム ピンク ME-55PK

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    ヤマハ 電子メトロノーム ME-55は、譜面台や衣服に取り付けられるクリップ式。ダイヤル式調節で音量調節が簡単!
    付属品CR2032型リチウム電池×1仕様【メトロノーム】テンポ:30-250/min、拍子:0~7拍子 ,2~4連符、その他コントロール機能:音量:無段階ダイヤル式調節、メモリーバックアップ機能、【音源】基準ピッチ:A,B♭(440Hz、442Hz)幅(mm)62高さ(mm)44質量(g)30奥行(mm)17電池寿命(時間)約50ディスプレイLED表示:1カ所(赤色)
crc特集