リヤチャイルドシートレインカバー YRCR-010
ハグシート(プラス)とグランディア(プラス)リヤチャイルドシートに装着可能な専用レインカバー
チャイルドシートの折り畳み機能に対応
下部カバー開放可能
アレンジルーフシステム
グランディアの折りたたみ機能に対応
着脱簡単でファスナーレス、上部カバーは中からも開けられます
下部カバーは開放可能でスピーディーな乗せ降ろしが可能
シーンによって使い分けられるアレンジルーフシステム採用
下部カバーの着脱や上部カバーの展開方法によって天候ごとの使い分けが可能です
- 適合
- リヤチャイルドシート ハグシート(プラス)/グランディア/グランディアプラスリヤチャイルドシート
- 質量(kg)
- 1.1
- 適応身長(cm)
- 115以下
- 素材
- ポリエステル(透明部分:PVC)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(4.27MB)
注意
※リヤチャイルドシートカバー RCR-010(QQ1-YSK-999-469)とは違い下部カバー収納用ポーチは付属していません。※別売の下部カバー用収納ポーチをお買い求めください。
※下部カバー用収納ポーチ ブラック(Q9K-OGG-000-074)
※下部カバー用収納ポーチ グレージュ(Q9K-OGG-000-075)
※下部カバー用収納ポーチ チャコール(Q9K-OGG-000-101)
※下部カバー用収納ポーチは本体の生地素材と異なります。
※説明書に記載の手順に従い装着をしてください。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ































