737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順









1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷




位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ16(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)


使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
1台
84,900 税込93,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2419種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (827種類の商品があります)

適合モーター100W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ12(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当 全長(mm)ST+288.5 使用環境温度(℃)0~40 吸引量エアー:30NL/min~90NL/min 断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140 減速方法研削ボールねじΦ20(C5級) 使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと) 適合モータ容量(W)750 適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08) 繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

適合モーター50W 位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時) 減速方法転造ボールねじΦ10(C7級) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
1台
52,880 税込58,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)






1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷


主な適合純正品番3P3-F1783-50 主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P34)_CE50D(3P35)
1個
449 税込494
3日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷