2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg)2.8 形式2WAYバスレフ型 角度(°)公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219 音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB) 許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル) 付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属) 適合感度:96dB SPL(1W、 1m) 質量(kg)16.5 形式バスレフ型サブウーファー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389 音圧レベル(dB)最大:125dB SPL コネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-) インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり) 周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB) 許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ