カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(230)
  • ホンダ(121)
  • RS PRO(61)
  • ハリケーン(47)
  • brembo(21)
  • SMC(19)
  • SAMTEC(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • D'Addario(14)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • ユキワ精工(13)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
  • BAGSTER (バグスター)(12)
  • AFAM(アファム)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-07」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
パイプ 7 5ST-E2477-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 7 5ST-E2477-00YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E2477-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ピストン (1ST01S) 7NJ-11635-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (1ST01S) 7NJ-11635-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ピストン (1ST01S) 7N2-11635-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (1ST01S) 7N2-11635-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
ピストン リングセット (1ST O/S) 7N2-11610-10 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リングセット (1ST O/S) 7N2-11610-10YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ピストン (1ST01S) 7A9-11635-02 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (1ST01S) 7A9-11635-02YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ピストン リングセット (1ST O/S) 7A9-11610-11 YAMAHA(ヤマハ)ピストン リングセット (1ST O/S) 7A9-11610-11YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-7M YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-7MYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-S7 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-S7YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 5ST-XF151-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-P7 YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-P7YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-7M YAMAHA(ヤマハ)レツグシ-ルド 1 5ST-F8311-01-7MYAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,ヘツドライト 5ST-H4144-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 2 5ST-F1721-00-S7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 5ST-F1721-00-S7YAMAHA(ヤマハ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,スピ-ドメ-タ 5ST-H3507-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-S7 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 5ST-F1731-00-S7YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)カテゴリ
関連カテゴリ