カテゴリ

  • バイク純正部品(110)
  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • SMC(48)
  • RS PRO(44)
  • D'Addario(37)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • エレコム(27)
  • 扶桑精機(24)
  • SIEMENS(23)
  • SUS(エスユーエス)(21)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • Merck(メルクミリポア)(16)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • アズワン(15)
  • オーム電機(13)
  • SAMTEC(12)
  • KITACO(8)
  • フェデポリマーブル(8)
  • CKD(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st005-02」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
サブウーファー(マッチングトランス内蔵) YAMAHA(ヤマハ)サブウーファー(マッチングトランス内蔵)YAMAHA(ヤマハ)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)19.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、70系:25(200W)、50(100W)、100(50W)、200(25W)、100系:50(200W)、100(100W)、200(50W)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)
サブウーファー YAMAHA(ヤマハ)サブウーファーYAMAHA(ヤマハ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
VXSシリーズ、VXCシリーズに最適なサブウーファー Lo-Z接続専用モデル バスレフ方式を採用、歪みのない滑らかな低域再生を実現 ステレオソース音源に簡単に対応するデュアルボイスコイル方式ドライバーを搭載 シンプルな結線でサテライトスピーカーとの最適な音質バランスを提供するサテライト接続端子を搭載 エンクロージャーは空間の意匠に合わせて塗装可能
仕様コンポーネント:10インチ(25.4cm)コーン(デュアルボイスコイル)付属品ブラケットベース(壁金具)×1、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×1、座金組込みネジ×4、ラバースペーサー×4、六角ボルト×4、スプリングワッシャー×4、平ワッシャー×4、落下防止ワイヤー×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)、ユーロブロックプラグ(5P)×1(VXS10ST/VXT10STW本体のみ付属)適合感度:96dB SPL(1W、 1m)質量(kg)16.5形式バスレフ型サブウーファー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×500×389音圧レベル(dB)最大:125dB SPLコネクタインプット:ユーロブロック(4P)x1 (CH1:+/-、CH2:+/-)、サテライトアウトプット:ユーロブロック(4P)x1 (Satellite out 1:+/-、Satellite out 2:+/-)インピーダンス(Ω)定格:8+8(Lo-Z)、サテライト:8(推奨、1系統あたり)周波数帯域(Hz)再生:45-250(-10dB)許容入力NOISE(100W+100W)、PGM(200W+200W)、MAX(400W+400W)
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
サーモスイッチアセンブリ 5ST-82560-02 YAMAHA(ヤマハ)サーモスイッチアセンブリ 5ST-82560-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-82560-01
クランク 2 5ST-E1422-10 YAMAHA(ヤマハ)クランク 2 5ST-E1422-10YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E1422-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
クランクケース 2 5ST-WE512-10 YAMAHA(ヤマハ)クランクケース 2 5ST-WE512-10YAMAHA(ヤマハ)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-WE512-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ボルト 2 5ST-H1828-10 YAMAHA(ヤマハ)ボルト 2 5ST-H1828-10YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番5ST-H1828-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ホルダー 2 5ST-F639F-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダー 2 5ST-F639F-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-F639F-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
カバー クランクケース 2 5ST-E5421-10 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 2 5ST-E5421-10YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E5421-10主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
パイプ 2 5ST-E2482-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 2 5ST-E2482-01YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E2482-01主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ラジエタアセンブリ 5ST-E240A-02 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 5ST-E240A-02YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E240A-02主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ガイド ストツパ 2 5ST-E2241-00 YAMAHA(ヤマハ)ガイド ストツパ 2 5ST-E2241-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E2241-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
シヤフト ロツカ 2 5ST-E2156 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト ロツカ 2 5ST-E2156YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
619税込681
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E2156-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
ガスケット,ハウジングカバー 2 5ST-E2428-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット,ハウジングカバー 2 5ST-E2428-01YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E2428-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
4ストビーノ SA26J クランクケースカバーガスケット2 5ST-E5461-00 YAMAHA(ヤマハ)4ストビーノ SA26J クランクケースカバーガスケット2 5ST-E5461-00YAMAHA(ヤマハ)
849税込934
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E5461-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
レバー 2 5ST-H3922-10 YAMAHA(ヤマハ)レバー 2 5ST-H3922-10YAMAHA(ヤマハ)
979税込1,077
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PR YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PRYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PU YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PUYAMAHA(ヤマハ)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PM YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PMYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P6YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PY YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PYYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S4 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S4YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PV YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PVYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PN YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-PNYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-WL YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-WLYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S1 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S1YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-7M YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-7MYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S3 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S3YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S0 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-S0YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-EY YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-EYYAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P8 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-00-P8YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-20 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 2 5ST-F7492-20YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
モ-ル,フ-トレスト 5ST-F7482-00-S2 YAMAHA(ヤマハ)モ-ル,フ-トレスト 5ST-F7482-00-S2YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)カテゴリ
関連カテゴリ