適合モーター200W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)
繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
適合モーター50W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
適合モーター100W
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)
減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
関連キーワード