カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- バイク部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(2)
- 家電(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- モノタロウ(55)
- 大阪魂(848)
- SUS(エスユーエス)(634)
- BIGM(丸山製作所)(517)
- CKD(439)
- TRUSCO(369)
- Panasonic(パナソニック)(346)
- フェリック(342)
- オカムラ(岡村製作所)(331)
- エスコ(276)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(241)
- ホンダ(217)
- イスカル(213)
- メディアカバーマーケット(212)
- KITO(キトー)(207)
- 日研工作所(201)
- プロトブレンボ(180)
- サンワサプライ(171)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(168)
- モートーン(155)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t5」の検索結果
特価
商品豆知識

密閉型ヘッドホン HPH-MT5
YAMAHA(ヤマハ)¥19,900~税込¥21,890~1個翌々日出荷付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン)質量(g)245形式密閉型 オーバーイヤーケーブル長(m)【ストレート】3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88再生周波数帯域(Hz)20~20000端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3インピーダンス(Ω)51ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)1600音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状オーバーヘッド型
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
PoEインジェクター
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
無線LANアクセスポイント ブラック
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション付属品はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー仕様●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)900最大消費電力(W)15インターフェースLANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1通信速度2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS
ドレスガード
YAMAHA(ヤマハ)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷後輪への身体や衣類の巻き込みを抑えます。 。チャイルドシート装着時も安心です。適合車種。PAS CITY-S5。PAS CITY-S8。PAS CITY-L5。PAS Raffini L。PAS ナチュラS。PAS ナチュラT。PAS ナチュラML スーパー。PAS ナチュラL。PAS ナチュラL デラックス。PAS ナチュラXL。PAS ナチュラXL スーパー。PAS ナチュラXL デラックス
バイクカバーFタイプ トリシティ300(BOXなし)
YAMAHA(ヤマハ)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷国産/立体裁断ぴったりフィット/ 破れにくい/防水 防炎 /盗難防止/ 前後が分かりやすい /ロック対応/ 大型ベンチレーション付。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。仕様東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂、難燃剤配合ハードWコート、フッ素系撥水加工、(財)日本防炎協会認定素材材質ポリエステル100%
バイクカバーFタイプ NIKEN/NIKEN GT
YAMAHA(ヤマハ)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷NIKEN/NIKEN GT 専用設計。新たに採用したリア周りのサイズ調整ホックにより、スタンダード状態以外に純正オプションのトップケースやエアロサイドケースを装着した状態にも対応が可能になりました。国産/立体裁断ぴったりフィット/ 破れにくい/防水 防炎 /盗難防止/ 前後が分かりやすい /ロック対応/ 大型ベンチレーション付。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。仕様東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂、難燃剤配合ハードWコート、フッ素系撥水加工、(財)日本防炎協会認定素材材質ポリエステル100%
YL-02 バイク用スチールリンクロック
YAMAHA(ヤマハ)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー 内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本 サイズ:スチールリンクΦ22 素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP 特徴 ・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。 ・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。 ・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP! ・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
バイクカバーFタイプ VMAX1200・VMAX(2S3) 右ハンドルロック
YAMAHA(ヤマハ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工材質ポリエステル100%
バイクカバーFタイプ TMAX’08~ BOX装着車
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工材質ポリエステル100%
YL-01 バイク用チェーン+パドロック 2.5m
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠 ・極太12mm焼入れ加工済チェーン ・マルチに使えるリング付属 ・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン ・滑らか操作のウェーブキー3本付 ・反射素材で防犯アピール ・あらゆる施錠方法に対応 ・素材:南京錠ケース→ABS 南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235 スリーブ→PP
プロテクションパッドXTZ690
YAMAHA(ヤマハ)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷立体印刷によるグリップ感を演出しながらニーグリップによる車体への傷つきを防ぎます。 デザイン性と機能性を両立したTENERE700にマッチしたプロテクションパッド。
バイクカバーFタイプ TMAX’08~(BOXなし)
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷快適エアベンチレーション付き。防炎素材を使用したバイクカバー。両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。その他東レ・テトロンオックス糸素材に特殊高級アクリル樹脂/難燃剤配合ハードWコート/フッ素系撥水加工材質ポリエステル100%
バイクカバー E+タイプ トリシティ
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷破れにくい高耐久とぴったりフィットで使いやすいバイクカバー。のぞかれにくい深いかぶりとスソ絞り。前後にロック用の大型スリットがついてるので盗難抑止対策に最適。ハンドルロック状態(左側)に合わせた立体裁断。風を巻き込みにくいスソ絞りタイプなのでぴったりフィット。従来のバイクカバーEタイプに比べ強力コーティングにより耐久性に優れます。タイプトリシティ(BOXなし)生地国産高密度厚地織物使用 / (シルバー部)フッ素系アクリル樹脂アルミコーティング加工 / (前部)フッ素系アクリル樹脂コーティング加工 / ポリエステル糸100%
プラテクションパッド Tenere(XTZ690)25’~
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ニーグリップによる車体への傷つきを防ぐプロテクションパッド。新印刷技術を採用することで、車体にマッチしたデザインとニーグリップがしやすくなる機能性を追求し、実現。車両への傷つきを防ぎます。取付0.2h
プラテクションパッド MT25/03 '20~
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷機能とデザインを考慮したグラフィックプロテクションパッド。MTロゴとシアンカラーでMTシリーズの世界観を表現し車体にマッチしたデザイン性とニーグリップがしやすくなる機能性を新印刷技術を採用することで実現しました。セット内容左右各3枚の計6枚セット取付0.3h
TRACER9 GT+ プロテクションパッド
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷機能性とデザイン性を高めるプロテクションパッド。車体にマッチしたデザイン性とニーグリップがしやすくなる機能性を追求し、新印刷技術を採用することで実現しました。セット内容センター部2枚、L/R各2枚の合計6枚セット取付0.3h
MT-07(2025) プロテクションパッド
YAMAHA(ヤマハ)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷デザイン性と機能性を両立したプロテクションパッド。車体にマッチしたデザイン性と、ニーグリップがしやすくなる機能性を追求。新印刷技術を採用しました。仕様YAMAHAロゴ入りセット内容左右各1枚 計2枚セット取付0.2h適合車MT-07(2025)BLWB、MT-07 Y-AMT(2025)BSHB
ブルートゥースヘッドホン
YAMAHA(ヤマハ)¥58,980税込¥64,8781台7日以内出荷3Dサウンドフィールド、アクティブノイズキャンセリング、リスニングオプティマイザーを搭載した ワイヤレスホームシアターヘッドホン付属品USB給電ケーブル(50cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意仕様リスニングケア(アドバンスド)、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、3Dサウンドフィールド、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作型式密閉型/オーバーイヤー色ブラック質量(g)330口径(Φmm)ドライバー:40再生周波数帯域(Hz)8~40000(有線接続時)充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:約34(3DサウンドフィールドOFF), 約11(3DサウンドフィールドON)端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可 / 3Dサウンドフィールド切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)Bluetoothバージョン:V5.0、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:8台
無線LANアクセスポイント ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷Wi-Fi 7がもたらす、次世代の無線LAN体験 。ネットワーク運用をもっとやさしく、 新しい無線LAN運用支援ツール「Wellness OnStage」(2026年秋対応予定) 。空間と調和する新しいデザインとカラーバリエーション付属品はじめにお読みください(保証書含)、同梱品チラシ、マウントパネル、スタンド、ケーブルチューブ、CONSOLEポート用ダストカバー、拡張用ポート用ダストカバー仕様●LANポートタイプ:LANポート×1(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T)●本体サイズ(D):190mm●本体サイズ(H):56mm●本体サイズ(W):190mm●無線LAN規格(802.11n):2.4GHz帯:IEEE 802.11b、g、n、ax、be 5GHz帯:IEEE 802.11a、n、ac、ax、be 6GHz帯:IEEE 802.11ax、be●無線同時接続可能ノード数:170●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:適合本体質量(g)900最大消費電力(W)15インターフェースLANポート×1、コンソールポート(RJ-45)×1、拡張用ポート×1通信速度2.4GHz帯:最大伝送速度688Mbps 、5GHz帯:最大伝送速度2,882Mbps、6GHz帯:最大伝送速度5,765MbpsRoHS指令(10物質対応)対応セキュリティ機能AP間プライバシーセパレーター、Any接続拒否、MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルスSSID、MAC認証機能、アクセス制御機能、WPS