カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAHA(ヤマハ)
  • ラトックシステム(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • FILTEC(1)
  • ROLINE(1)
  • Philips(1)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • テルトニカ・ネットワークス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-4b04」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVアンプ   RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応] YAMAHA(ヤマハ)AVアンプ RX-V6AB [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応 /ワイドFM対応 /7.1ch /DolbyAtmos対応]YAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
Wi-Fi・BluetoothR・AirPlay 2・Spotify Connect・MusicCast マルチルームオーディオに対応トップスピーカーやハイトスピーカーなしで3次元音場をバーチャル再生できる「Dolby Atmos Height Virtualizer」機能。ファームウェアアップデートで対応予定4k/120Hz入出力に対応したHDMI端子を搭載し、ゲームプレイに最適な最新規格(ALLM,VRR,QMS,QFT)に対応 ファームウェアアップデートで対応予定Amazon Alexaデバイスでの音声操作MusicCast20やMusicCast50と組み合わせてワイヤレスサラウンドを構築できるMusiCast Surroundに対応設置環境の違いによる音質・音場の偏りも有効に補正するYPAO-R.S.C
仕様【内蔵パワーアンプ数】7、【対応コンテンツ保護】受信/送信:SCMS-T方式 SCMS-T非対応のBluetoothスピーカーやヘッドホンには、一部コンテンツは送信できません。付属品リモコン、単4乾電池2本、AMアンテナ、FMアンテナ、YPAO用マイク、スタートアップガイド、安全上のご注意質量(kg)9.8ブラック消費電力(W)360出力【スピーカー】9(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、エクストラスピーカー1L/R [プレゼンス、ゾーン2と割り当て変更可能]、エクストラスピーカー2L/R [サラウンドバック、ゾーン2、バイアンプL/Rと割り当て変更可能])、 【ヘッドホン出力】1、【その他出力端子】トリガーアウト1最大出力(W)【1kHz、1ch駆動】150/ch(8Ω, 10%THD)、160/ch(6Ω, 10%THD)定格出力(W)【20Hz-20kHz、2ch駆動】100/ch(8Ω, 0.06%THD)、【1kHz、1ch駆動】125/ch(8Ω, 0.9%THD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×171×377(脚部、突起物を含む)、435×245×377(無線アンテナ直立時)機能【音質関連】フロントバイアンプ、【シネマDSP/YPAO(視聴環境最適化システム)/サラウンド関連】シネマDSP、シネマDSP<3Dモード>、シネマDSP 総プログラム数:17、バーチャルシネマDSP(2ch~3.1ch対応)、バーチャル・シネマフロント、バーチャル・プレゼンススピーカー、バーチャル・サラウンドバックスピーカ、サイレントシネマ(ヘッドホンサラウンド機能)、DSPエフェクトレベルノーマライズ、アダプティブDRC (ダイナミックレンジ自動制御機能)、アダプティブDSP (DSPレベル自動制御機能)、ダイアログレベル調整/ダイアログリフト、YPAO(視聴環境最適化システム)、YPAO マルチポイント計測、Extra Bass、ミュージックエンハンサー、【映像関連】3D映像対応パススルー、HDMIパススルー8k60B/ 4k120AB/24GBPS(HDMI入力1-3)、リピート出力、ビデオアップスケーリング(1080p to 4K)、ディープカラー(30/36bit)、x.v.Color、BT.2020 Colorimetry、HDR伝送(High Dynamic Range):HDR10/Dolby Vision/HLG(Hybrid Log Gamma)、HDR 10+、【HDMI制御関連】HDCP2.3、HDMI CEC(リンク機能)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDMI eARC、オートリップシンク、スタンバイスルー、【MusicCast(R)】対応、【AirPlay/ミュージックプレイ対応音声フォー】AirPlay 2, 音声のみ対応、【ギャップレス】WAV、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ストリーミングサービス】radiko、Amazon Music、Spotify Connect、Deezer HiFi、インターネットラジオ、【PCバックアップ】対応インターフェース100Base-TX/10Base-Tサンプリング周期96kHz/24bit(ALAC)、384kHz/32bit(WAV/AIFF)、384kHz/24bit(FLAC)、48kHz(MP3、WMA、MPEG-4 AAC)、11.2MHz/1bit(DSD)、5.6MHz/1bit(DSD)、2.8MHz/1bit(DSD)対応フォーマット【コード】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DTS 96/24/DTS-ES Matrix 6.1/DTS-ES Discrete 6.1/AAC/Dolby Surround/DTS Neo:6(Music/Cinema)/Neural:X、【HDMI制御関連/音声】Dolby Atmos/Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus/Dolby Digital/DTS:X/DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS Express/DTS/DSD 2.8MHz 2ch-6ch/PCM 2ch-8ch(Max 192kHz/24bit)/AAC、【映像】VGA/480i/60Hz/576i/50Hz/480p/60Hz/576p/50Hz/720p/60Hz,50Hz/1080i/60Hz,50Hz/1080p/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/4K/120Hz,100Hz,60Hz,50Hz,30Hz,25Hz,24Hz/8K/60Hz(8K60B)、50Hz(8K50B)、30Hz、25Hz、24Hz DSC(Display Stream Compression)のみ対応。【USB対応音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSD、【ネットワーク関連/音声】MP3、WMA、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、ALAC、AIFF、DSDセキュリティWEP、WPA2-PSK(AES)、Mixed Mode端子数【USB(音声入力用〔USB2.0〕)】1(フロント)入出力【HDCP2.3対応】7入力 / 1出力、【プリアウト】2(フロントL/R)、サブウーファー[モノラル]×2、【ゾーン】2(ゾーン2出力)、【ネットワーク】Ethernet/Wireless、【USBアルバムアート】対応ネットワークタイプ【WPS (Wi-Fi Protected Setup)】プッシュボタン式 、PIN コード式無線出力:Bluetooth Class2BluetoothVer.4.2音声入力【デジタル】光1 / 同軸1、【アナログ】RCA4(Phono1含む)通信距離(m)最大10(障害物が無いこと)USBタイプ【デバイス】USBマスストレージクラス(FAT16/FAT32)周波数帯域(GHz)無線:2.4/5HDMI規格入力/出力:7 / 1待機時消費電力(W)(HDMIコントロール、スタンバイスルー オン/オフ)2.4/0.1対応コーデック受信:SBC/AAC、送信:SBC無線LANIEEE 802.11 a/b/g/n/ac(acは20MHzチャンネル帯域幅のみ)対応プロファイルA2DP、AVRCP
to-4256特集
  • おすすめ人気ランキング
  • to-4256