「vpnルーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携
用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。
適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)
性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5
ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)
接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)
メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MB
スロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)
アズワン品番65-1891-62
プロトコルWAN:PPPoE
1台
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
『RTX1220』は、最大100対地のVPN接続を安定的に収容し、テレワーク用のVPN接続を収容するセンタールーターとして最適なスペックと筐体サイズを持つVPNルーターです。
また、従来モデル「RTX1210」の機能・性能が持つ利便性を維持しつつ、ISDNマイグレーションに伴い使用頻度の下がったISDN関連機能を外すことで、本体価格を「RTX1210」よりも抑えています。
仕様●通信プロトコル:RIP 、RIP2 、OSPF 、BGP4(EBGP、IBGP)●スループット:2000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、専用線、ATM回線、携帯電話網、フレッツ等●同時接続ユーザー数:利用環境による
付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、冊子(はじめにお読みください)、ゴム足、最大1 年間無償のYNO ライセンス
インターフェースWANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×2ポート (LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、LANインターフェース:「10/100/1000BASE-T」×10ポート (LAN1×8ポート、LAN2×1ポート、LAN3×1ポート)、その他インターフェース:microSDスロット×1、USBポート×1、RJ-45コンソールポート×1
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
通信速度スループット 最大2Gbit/s、IPsecスループット 最大1.5Gbit/s
拡張スロット数なし
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、。各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、。拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、。拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、。省スペースと省エネルギー化の実現
仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート
付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥739,800
税込¥813,780
8日以内出荷
10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載
各種処理能力が大幅に向上
新機能「フレキシブルLAN/WANポート」で多様なネットワークに適したLAN構築へ柔軟に変更
「LANマップ」によるLANの見える化
クラウドサービスの利用や拡張機能でさらに便利に
用途10ギガビット光回線時代を見据えた中規模拠点向けVPNルーター
ポート数8ポート(10M/100M/1G)、2ポート(SFP+スロットと排他)(100M/1G/2.5G/5G/10G)
スロット数(個)SFP+スロット数:2ポート(LANポートと排他)
付属品電源コード、電源コード抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書含む)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時、SFP+スロットに取り付け済み)
性能スループット:最大9.9Gbit/s、IPsecスループット:最大2.5Gbit/s
機能ロギング機能:メモリーに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリー(microSD、 USBメモリー)への出力(暗号機能あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能、その他の機能:フレキシブルLAN/WANポート、 ポートミラーリング、 EEE(Energy Efficient Ethernet)、 未使用LANポートおよびSFP+スロットのシャットダウン、 microSDスロット/USBポート停止、 DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応、 UPnP対応、 Wake on LAN対応、 NAT46/DNS46機能
質量(kg)1.9(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×42×294(突起物は除く)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)、電源スイッチ
最大消費電力(W)25.9(皮相電力48VA)
最大消費電流(A)0.48
発熱量(KJ/h)93.24
使用周囲温度(℃)0~45
使用周囲湿度15~80%(結露しないこと)
規格電波障害規格:VCCIクラスA
表示灯30(POWER、ALARM、STATUS、LAN[LINK×10、SPEED×10]、SFP+[LINK×2、SPEED×2]、microSD、USB、DOWNLOAD)
設定方式コンソール、TELNETサーバー(多重)、TELNETクライアント、SSHサーバー(多重)、SSHクライアント、WebGUI(カスタムGUI対応)、外部メモリー(microSD、USBメモリー)経由での設定、TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、データコネクト経由のリモートセットアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様WAN:任意のLANポート/SFP+スロットを利用可能、ルーティングプロトコル:RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)、RIPng、OSPFv3、VLAN:タグVLAN(IEEE 802.1Q)、IPマルチキャスト:IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ)、セキュリティー機能:URLフィルター(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルター、認証機能:RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAP/MS-CHAPv2、VPN機能:IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES128/256、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE/IKEv2(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、L2TP/IPsec、L2TPv3、L2TPv3/IPsec、IPIPトンネル、マルチポイントトンネル(サーバー/クライアント)、VPN対地数(最大設定可能数):100(最大1100まで拡張可)、アドレス変換機能(NATディスクリプター機能):NAT、IPマスカレード、静的NAT、静的IPマスカレード、DMZホスト機能、PPTPパススルー(複数セッション)、IPsecパススルー(1セッション)、FTP対応、traceroute対応、ping対応、SIP-NAT対応、IPマスカレード変換セッション数制限機能、ポートセービングIPマスカレード、ヘアピンNAT、NATセッション数:250000、QoS:優先制御、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、Dynamic Class Control、VPN QoS、帯域検出機能、負荷通知機能、IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド、Diffserv、カラーリング(ToS)、ToS→CoS変換、バックアップ機能:VRRP、フローティングスタティック、ネットワーク経路のバックアップ、LAN/PP/トンネルインターフェースのバックアップ、無線WANへのバックアップ、バックアップメール通知、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)、統計管理機能:ダッシュボード機能(システム情報、リソース情報、インターフェース情報、トラフィック情報、プロバイダー接続状態、VPN接続状態、YNOエージェント動作状態、NATセッション数、ファストパス フロー数、動的フィルター セッション数、URLのキーワードチェック統計、不正アクセス検知履歴、UTXセキュリティー、SYSLOG)、プログラム管理:コンフィグ多重(履歴機能)、DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、USBメモリ)からのリビジョンアップ、外部メモリ(microSD、USBメモリ)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動、ログ記憶容量:最大10000行、LAN管理:L2MSマネージャー、L2MSエージェント、VLAN一括設定、スナップショット機能、LANケーブル二重化、LANマップ、一覧マップ、GUIの推奨ブラウザー:Windows: Google Chrome、Mozilla FireFox、Edge ・macOS: Safari・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.15.04.04
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
中小規模多地点ネットワーク構築のためのセンターVPNルーター。センターVPNルーター最大1.000地点と安全に接続できる能力を備え、省スペース性に配慮したラック1Uサイズのコンパクト筐体、データセンターの省エネルギー化を想定した電源入力のAC100V~AC240V対応、さらにLAN機器との接続性を高めるリンクアグリゲーション機能を搭載した2系統のL2スイッチングハブを内蔵。 ISDNを利用する場合は、拡張モジュールの購入が必要です。スロットを2基装備しPRIモジュール『YBC-1PRI-M』の1台、または、BRIモジュール『YBC-4BRI-ST』の1台~2台のいずれかの装着が可能です。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
仕様【Flash ROM】128MB(ファームウェア:2組、 コンフィグ:5組/履歴機能あり)【RAM】1GB【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに32ID、 PPPoE over タグVLAN【PPPoEセッション数】40【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI、 PRI)、 高速デジタル専用線(64kbit/s~1.5Mbit/s)、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)、 ひかり電話ナンバーゲート(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE【経路エントリー数】最大60、000【OSPFネイバー数とその経路】60ネイバーの時:経路数12、000【BGP4経路数】最大60、000【データ圧縮】IPComp、 CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大4.0Gbit/s【IPsecスループット】最大1.5Gbit/s【L2TPv3スループット】未計測【L2TPv3/IPsecスループット】未計測【VPN対地数(IPsec)】1000【VPN対地数(L2TP/IPsec)】1000【VPN対地数(L2TPv3)】29【VPN対地数(最大設定可能数)】1、000【NATセッション数】65534【動的フィルターセッション数】65534【IP keepalive対地数】1000【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【プログラム管理】コンフィグ多重(履歴機能)、 TFTP/SFTP/SCPによるアップデート、 外部メモリ(microSD)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ログ記憶容量】最大20、000行【SIP同時接続数】200(データコネクト、 ひかり電話ナンバーゲート)
付属品LANケーブル(1本:3m)、 RJ-45/DB-9 シリアルケーブル(1本:1.5m)、 AC100V専用電源コード(3極プラグ)、 電源コード抜け防止金具、 取扱説明書(保証書を含む)、 CD-ROM(1枚:[PDF]取扱説明書、 コマンドリファレンス、 設定例集、 [ソフトウェア]RT-FileGuard) (※11)、 19インチラック取付金具、 金具取付用ねじ(10個)
質量(kg)4.7(付属品含まず)
電源AC100~240V(50/60Hz)、 電源内蔵、 電源インレット(3極コネクター、 C13タイプ)、 電源スイッチ
設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 外部メモリ(microSD)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※9)、 データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×44×400(突起、端子は含まず)
機能【内蔵L2スイッチ機能】ポート分離、 LAN分割(ポートベースVLAN)、 ポートミラーリング、 リンクアグリゲーション【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【VPN機能】IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、 XAUTH)+AES128/256、 3DES、 DES(暗号機能:ハードウェア処理) IKE/IKEv2(メインモード、 アグレッシブモード)、 L2TP/IPsec、 L2TPv3、 L2TPv3/IPsec、 IPIPトンネル【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 SIP-NAT対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域制御(Dynamic Traffic Control)、 優先制御と帯域制御の同時使用、 Dynamic Class Control、 CBQ(i)、 WFQ(i)、 VPN QoS、 帯域検出機能、 負荷通知機能、 階層型QoS【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号、 ToSフィールド【QoS機能(網側QoS機能との連携)】Diffserv、 ToS→CoS変換【認証機能】RADIUS、 PAP/CHAP、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】URLフィルタリング機能(外部データベース参照型、 内部データベース参照型)、 DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能、 不正アクセス検知メール通知機能【バックアップ機能】VRRP、 フローティングスタティック、 ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN(i)にバックアップ、 バックアップメール通知【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD)への出力(暗号あり)、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【拡張機能】Luaスクリプト
その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 CIDR、 PROXY ARP、 SNTPサーバー、 NTPクライアント、 LANセカンダリアドレス設定、 BOD(MP、 BACP)(i)、 フィルター型ルーティング、 LOOPBACK/NULLインターフェース、 リモートアクセスサーバー(i)、 パケット転送フィルター、 マルチホーミング、 スケジューリング機能、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※9)、 生存通知機能、 ネットボランチDNSサービス対応 (※10)、 Wake on LAN対応
最大消費電力(W)37
動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)
表示灯前面:23(POWER、 ALARM、 microSD、 LINK/DATA(各1×10port)、 SPEED(各1×10port))、 背面: 0(-)
スロット【microSDスロット】1ポート(SDHC対応)、【拡張スロット】2スロット
発熱量(KJ/h)133
プロトコル【WANプロトコル】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象プロトコル】IP、 IPv6【IPルーティングプロトコル】RIP、 RIP2、 OSPF、 BGP4(EBGP、 IBGP)【IPv6ルーティングプロトコル】RIPng、 OSPFv3
省エネ機能未使用LANポートのシャットダウン、 microSDスロット停止
ポート【LANポート】4ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、 LAN1/LAN2は4ポートL2スイッチ【WANポート】任意のLANポートを利用可能、 拡張モジュール搭載時ISDN回線利用可能【ISDN S/Tポート】拡張モジュールにより対応(4ポート/8ポート)【PRIポート】拡張モジュールにより対応(1ポート/2ポート)【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45、 9、600bit/s)
最大消費電流(A)0.38
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6
付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)
質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170
電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード
設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)
機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信
その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー
最大消費電力(W)20
動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)
表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])
スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)
発熱量(KJ/h)72.0
プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2
省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止
USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)
IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1
ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)
最大消費電流(A)0.36
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
小型ONU対応ネットボランチ電話番号を利用したインターネット電話機能「LANマップ」を使ったヤマハスイッチやヤマハ無線LANアクセスポイントなどのネットワーク機器連携による「LANの見える化」に対応
付属品電源アダプター、縦置きスタンド、ONUポートダストカバー、冊子(取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM電源アダプター,縦置きスタンド,ONUポートダストカバー,冊子(取扱説明書(保証書含む)),CD-ROM
仕様●通信プロトコル:IP、IPv6●スループット:1000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:ADSL・CATV回線は利用可能、モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、IP-VPN網、広域イーサネット網 、携帯電話網、フレッツ・サービス
インターフェースWANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×1ポート、ONUポートと排他、LANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×4ポート
セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型),DHCP端末認証機能,Winnyフィルター(Winny Version2 対応),Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応),MACアドレスフィルタリング
拡張スロット数小型ONU
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
関連キーワード