1,791件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量濾紙 No.6 ADVANTEC

    定量濾紙 No.6

    ADVANTEC
    ¥18,699~税込¥20,569~
    1箱(100枚)
    28日以内出荷から41日以内出荷
    厚さは薄く、沈殿物保持性はNo.5Bより優れています。
    規格No.6
  • 定量濾紙 No.5C 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.5C 100枚入

    ADVANTEC
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(100枚)
    31日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
    厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 排気ユニット M-1 FUL、FUW用 ADVANTEC

    排気ユニット M-1 FUL、FUW用

    ADVANTEC
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    装置の天井に装着し、ファンによる強制排気で、炉内のガスをドラフトなどへ排気することができます。
  • 残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号 ADVANTEC

    残留塩素測定器 DPD法 ポケット型 1号

    ADVANTEC
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
    検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
    仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット摘要ポケット型範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階)測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可)アズワン品番64-1031-08
  • 極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用 ADVANTEC

    極微量不純物除去カートリッジ GH-800 CPW-200、RFU554CA用

    ADVANTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
    仕様適応製品型式:CPW-200、RFU554CAアズワン品番63-1239-43
  • 架台 RFU400TA用 ADVANTEC

    架台 RFU400TA用

    ADVANTEC
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    サイズ(mm)W350×D730×H800アズワン品番63-1239-31
  • リトマス試験紙 紙箱入り 青 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 青

    ADVANTEC
    ¥1,179~税込¥1,297~
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    酸性の判定に広く用いられ、酸性液に触れると、青色の濾紙が赤色に変色します。青は、酸の検出用で、pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
    寸法(mm)10×60感度pH5.0の緩衝液1滴を滴下すると赤く変色
  • リトマス試験紙 紙箱入り 赤 ADVANTEC

    リトマス試験紙 紙箱入り 赤

    ADVANTEC
    ¥1,179~税込¥1,297~
    1箱(500枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
    寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
  • 大型スターラー ADVANTEC

    大型スターラー

    ADVANTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
    付属品シリコンマット、天板カバー仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
  • ホットプレートスターラー ADVANTEC

    ホットプレートスターラー

    ADVANTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
    付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
  • トーセル TSP-5-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-5-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥90,980~税込¥100,078~
    1本
    29日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:5
  • トーセル TSP-40-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-40-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
  • トーセル TSP-3-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-3-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TSP-20-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-20-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1本
    33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:20
  • トーセル TSP-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSP-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    24日以内出荷から41日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TSC-5-STMB ADVANTEC

    トーセル TSC-5-STMB

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:5
  • トーセル TSC-40-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-40-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    32日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:40
  • トーセル TSC-30-STCB ADVANTEC

    トーセル TSC-30-STCB

    ADVANTEC
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    32日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TSC-3-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-3-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:3
  • トーセル TSC-20-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-20-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:20
  • トーセル TSC-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TSC-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TMP-74シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-74シリーズ

    ADVANTEC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:74
  • トーセル TMP-44-STMB ADVANTEC

    トーセル TMP-44-STMB

    ADVANTEC
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型アズワン品番64-1019-73孔径(Φμm)公称:44
  • トーセル TMP-40シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-40シリーズ

    ADVANTEC
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250
  • トーセル TMP-238シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-238シリーズ

    ADVANTEC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    32日以内出荷から33日以内出荷
    孔径(Φμm)公称:238
  • トーセル TMP-2-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-2-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1本
    33日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。フィルターの空隙率が高いため、低抵抗、長い濾過寿命が得られます。逆洗、超音波洗浄、薬液洗浄を行うことにより、繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。用途:製造。分野:食品関連分野/化学工業品分野
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:2
  • トーセル TMP-177シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-177シリーズ

    ADVANTEC
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    32日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:177
  • トーセル TMP-149シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-149シリーズ

    ADVANTEC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    31日以内出荷から32日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:149
  • トーセル TMP-105シリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-105シリーズ

    ADVANTEC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    32日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:105
  • トーセル TMP-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMP-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TMCシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMCシリーズ

    ADVANTEC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250
  • トーセル TMC-37-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-37-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    27日以内出荷から33日以内出荷
    フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)公称:37
  • トーセル TMC-20-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-20-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:20
  • トーセル TMC-2-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-2-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:2
  • トーセル TMC-10-STシリーズ ADVANTEC

    トーセル TMC-10-STシリーズ

    ADVANTEC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    33日以内出荷
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:10
  • トーセル TCYE-NS-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-NS-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCYE-LS-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-LS-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    31日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCYE-LS-D1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-LS-D1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCYE-HSシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-HSシリーズ

    ADVANTEC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    5日以内出荷から40日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
  • トーセル TCYE-HS-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCYE-HS-S1シリーズ

    ADVANTEC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているために、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250