カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,818)
- MAZDA(マツダ)(216,593)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,050)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,700)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,696)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ADVANTECのすべての商品

ホットプレート
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷プレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。 使用温度350℃タイプは、サンドバスとしても使用できます。使用温度範囲(℃)70~350(プレート表面温度)安全装置過電流ブレーカーヒーターマイカプレート温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(セラミックコーティング)温度調節精度±10℃使用周囲温度(℃)5~35温度調節熱電対式ON-OFF制御温度上昇時間(分)約60(室温→350℃)
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP
ADVANTEC¥89,980税込¥98,9781箱(500個)当日出荷から7日以内出荷DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP
ADVANTEC¥65,980税込¥72,5781箱(500個)翌々日出荷DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.03以下
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS
ADVANTEC¥69,980税込¥76,9781箱(500個)6日以内出荷から7日以内出荷材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用温度(℃)45対応溶液水系残液量(mL)0.1以下
ソルセイブ
ADVANTEC¥21,980税込¥24,1781セット(1セット)翌日出荷減塩の参考として、塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。食塩含有量の異なる濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。セット内容0(mg/cm2)×4瓶(試験紙400枚) 0.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 0.8(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.0(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.2(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.4(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚) 1.6(mg/cm2)×1瓶(試験紙100枚)メーカー商品コード7830010
イオン試験紙
ADVANTEC¥4,898税込¥5,3881箱(100枚)40日以内出荷試験紙と検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンの検出と濃度の判定が同時にできる試験紙です。イオンの検出・濃度定量と共にpH測定も行うことができます。仕様測定イオン:Cu^2+※測定範囲0~500mg/L(ppm)品番メーカー:7030020入数(枚)100pH値測定可能;pH3~5
コンパクトカートリッジフィルター(MCS-045)
ADVANTEC¥9,898~税込¥10,888~1個40日以内出荷ポリエーテルスルホン(PESU)製メンブレンフィルターとポリプロピレンから構成された、クリーン性に優れたコンパクトカートリッジフィルターです。フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。仕様●バブルポイント(水):≧0.29MPa●除菌性能:≧LRV7 (S. marcescens)材質フィルター:PESU O-リング:シリコーン(標準) その他はポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分) インラインスチーム(126℃ 30分)最大差圧(MPa)0.39(25℃)洗浄洗浄済み孔径(Φμm)0.45
PPプリーツカートリッジフィルタ
ADVANTEC¥13,980税込¥15,3781本40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)750品番メーカー:21203111耐圧(MPa)強度:0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:3
カプセルカートリッジフィルター(CCP-LX)
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781個40日以内出荷不定形異物の濾過に適したカプセルカートリッジフィルターです。外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。 特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。品番メーカー:41301111
PTFE濾紙(PF-060)
ADVANTEC¥34,980税込¥38,4781組(5枚)5日以内出荷から40日以内出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-040)
ADVANTEC¥6,298~税込¥6,928~1組(10枚)ほか40日以内出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-020)
ADVANTEC¥6,298税込¥6,9281組(10枚)5日以内出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。品番メーカー:38201050
PTFE濾紙(PF-100)
ADVANTEC¥35,980税込¥39,5781組(5枚)40日以内出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050)
ADVANTEC¥37,980税込¥41,7781組(5枚)40日以内出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。品番メーカー:38501293
アンプル培地
ADVANTEC¥6,629~税込¥7,292~1組(20個)4日以内出荷手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
円筒ろ紙(No.88R)
ADVANTEC¥50,980税込¥56,0781箱(25本)41日以内出荷主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
円筒ろ紙(No.86R)
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781組(25本)40日以内出荷主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。品番メーカー:35620191
ガラスろ紙(GC-90)
ADVANTEC¥9,398~税込¥10,338~1組(100枚)ほか40日以内出荷から41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(GS-25)
ADVANTEC¥5,498税込¥6,0481組(100枚)40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。品番メーカー:36481040
ガラスろ紙(GA-100)
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1組(100枚)ほか40日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
ガラスろ紙(DP-70)
ADVANTEC¥73,980税込¥81,3781組(50枚)41日以内出荷硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。
定量ろ紙(No.7)
ADVANTEC¥1,698税込¥1,8681組(100枚)40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
定量ろ紙(No.5C)
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1組(100枚)40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
定量ろ紙(No.5A)
ADVANTEC¥1,698~税込¥1,868~1組(100枚)翌日出荷から40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
定量ろ紙(No.5B)
ADVANTEC¥19,980税込¥21,9781組(100枚)40日以内出荷α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
生産用ろ紙(No.27)
ADVANTEC¥5,599~税込¥6,159~1組(100枚)ほか40日以内出荷清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.26より紙質はやや硬く、ろ過速度も遅く、繊維の離脱が少ないろ紙です。厚さ(mm)0.68色白種類生産用ろ紙グレードNo.27最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.63)
ADVANTEC¥1,849~税込¥2,034~1組(100枚)40日以内出荷密度が低くろ過速度の速いろ紙で、高粘稠液のろ過に適します。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。標準的な粘稠液用ろ紙として、幅広く使用されています。厚さ(mm)1質量(g)350/m^2入数(枚)100グレードNo.63
硬質ろ紙(No.4A)
ADVANTEC¥16,980~税込¥18,678~1組(100枚)40日以内出荷厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4AJIS規格JIS P3801:4種
生産用ろ紙(No.102)
ADVANTEC¥13,039税込¥14,3431組(100枚)40日以内出荷濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。濾過速度をほとんど低下させずに合理的な濾過ができることから、粘稠液中の粒子や多量の分散粒子を含む液の濾過などに広く使用されています。クレープ状濾紙のなかでは濾過速度が最も速く、気体中の粒子捕集にも、使用されています。厚さ(mm)0.3寸法(mm)600×600色白品番メーカー:3453600種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.102最高使用温度(℃)120表面クレープ
生産用ろ紙(No.327)
ADVANTEC¥14,889税込¥16,3781組(100枚)40日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めたウェットストレングス濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量の液体の濾過など、幅広い用途を持っています。No.27と同等の濾過性能を持ち、湿潤強さを高めた、取り扱いやすい濾紙です。厚さ(mm)0.6寸法(mm)498×498色白品番メーカー:3803498種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.327最高使用温度(℃)120表面平滑
吸水用ろ紙(No.26-WA)
ADVANTEC¥15,980税込¥17,5781組(50枚)40日以内出荷用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7寸法(mm)600×600品番メーカー:2483600種類吸水用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26-WA
生産用ろ紙(No.1650)
ADVANTEC¥3,929税込¥4,3221組(100枚)40日以内出荷生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.424)
ADVANTEC¥1,599~税込¥1,759~1組(100枚)40日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
定性ろ紙(No.131)
ADVANTEC¥24,980~税込¥27,478~1組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
定性ろ紙(No.1)
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種