カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,244)
- MAZDA(マツダ)(216,576)
- 三菱ふそう(209,499)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,103)
- ミツビシ(138,037)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,722)
- ニッサン(87,645)
- エスコ(69,375)
- スズキ(67,725)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,597)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,768)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,821)
- Panasonic(パナソニック)(29,672)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ADVANTEC
- 10ページ目
10ページ目: ADVANTECのすべての商品

生産用ろ紙(No.1650)
ADVANTEC¥3,898税込¥4,2881組(100枚)40日以内出荷生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。厚さ(mm)0.57品番メーカー:4552204質量(g)300/m^2径(Φmm)204入数(枚)100グレードNo.1650
生産用ろ紙(No.424)
ADVANTEC¥1,598~税込¥1,758~1組(100枚)40日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。厚さ(mm)1質量(g)380/m^2入数(枚)100グレードNo.424
定性ろ紙(No.131)
ADVANTEC¥24,980~税込¥27,478~1組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131JIS規格JIS P3801:3種
定性ろ紙(No.1)
ADVANTEC¥54,980税込¥60,4781組(100枚)40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種
生産用ろ紙(No.28)
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781組(50枚)40日以内出荷清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。厚さ(mm)0.7色白品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.26)
ADVANTEC¥4,398~税込¥4,838~1組(100枚)40日以内出荷清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します厚さ(mm)0.74色白種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26最高使用温度(℃)120表面平滑
フィルタユニット(ディスミック(R))
ADVANTEC¥289,800税込¥318,7801組(1000個)5日以内出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
イムノクロマト用メンブレン
ADVANTEC¥76,980~税込¥84,678~1箱(25枚)ほか62日以内出荷タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
連帳式メンブレンフィルタ
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1組(150枚)5日以内出荷フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。材質セルロース混合エステル径(Φmm)47入数(枚)150/箱滅菌ガンマ線表面罫線
ろ過板
ADVANTEC¥53,980税込¥59,3781組(100枚)41日以内出荷精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。厚さ(mm)3.6寸法(mm)400×400品番メーカー:6153400質量(g)1490/m^2入数(枚)100グレードNA-600
セルロースアセテートメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥76,980税込¥84,6781箱(25枚)41日以内出荷タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。色白品番メーカー:11130029入数(枚)25滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可表面無地直径(mm)293Φ孔径(Φμm)3
セルロース混合エステルメンブレンフィルタ
ADVANTEC¥64,980~税込¥71,478~1箱(25枚)ほか5日以内出荷から42日以内出荷重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。滅菌未滅菌
コンパクトカートリッジハウジング(MSL)
ADVANTEC¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
コンパクトカートリッジハウジング(MS)
ADVANTEC¥189,800税込¥208,7801個41日以内出荷ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
高性能イオン交換樹脂カートリッジ
ADVANTEC¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷適合機種RFD240ND/260ND/342ND/343ND/362ND/363ND品番メーカー:RF000342タイプワンタッチ接続(高純度イオン交換水採水ユニット付用)
トーセル(TCYE-NS)
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781本40日以内出荷低抵抗でメンブレンフィルター並みの高効率と繊維製フィルター並みのコストを実現させたカートリッジフィルターです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを使用しており、フィルター自体、目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。従来のメンブレンカートリッジフィルターと比べ低価格で、また、繊維製フィルターと同程度のコストで、高効率の濾過が行えます。
トーセル(TCY-ND)
ADVANTEC¥25,980税込¥28,5781本40日以内出荷メンブレンフィルターに近い高効率を実現した、2層構造プリーツカートリッジです。ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルターを2層構造とし、溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアと共に構成しています。フィルター自身からの繊維の離脱は、微少で、フィルターの目開きが起りにくい構造となっているため、安定した濾過が行えます。1本当り5,500(250mmタイプ)の有効濾過面積を持ち、またプレフィルターの採用により段階的に濾過が行えるため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。品番メーカー:21902111
トーセル(TCPD-03A)
ADVANTEC¥3,998~税込¥4,398~1本40日以内出荷濾層の内側になるほど小孔径になるように構成したデプスタイプのカートリッジフィルターで、各種液体の清澄濾過、乳剤、顔料などの分級濾過に適しています。材質は、すべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。粒子捕捉性能表示を採用した、信頼性の高いカートリッジフィルターです。
トーセル(TCF-100)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-050)
ADVANTEC¥49,980税込¥54,9781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。品番メーカー:22321111
トーセル(TCF-020)
ADVANTEC¥51,980税込¥57,1781本41日以内出荷半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
トーセル
ADVANTEC¥11,980~税込¥13,178~1本40日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。有効ろ過面積(cm2)6200耐圧性(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
トーセル
ADVANTEC¥5,498税込¥6,0481本4日以内出荷溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/クロロプレン長さ(mm)250品番メーカー:21221114有効ろ過面積(cm2)3700耐圧性(MPa)0.49(25℃)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過 食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:30
試験管用 DRW240DA、180FA他 DRシリーズ
ADVANTEC¥4,198~税込¥4,618~1個33日以内出荷仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FA
防塵カバー BH-01
ADVANTEC¥16,980税込¥18,6781台41日以内出荷濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE接続外径11mmホースアダプターサイズ(mm)外径70×高さ110アズワン品番64-1185-88
遠心型ウルトラホルダー UHP-13C
ADVANTEC¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷お手持ちの遠心機を用い、手軽に少量サンプル(0.2mLから1.5mL程度)の限外濾過を行うことができます。目的にあった分画分子量のウルトラフィルターをホルダー内にセットし、9.8×103m/s2から、19.6×103m/s2(1,000×gから2,000×g)で5分から10分間遠心機にかけ、遠心後低分子の物質は濾過カップに、高分子の物質はセル内に分離できます。濾液は、濾液カップを本体から取り外すことで取り出せ、また、濃縮液は、逆さにし、セルキャップ内に回収できます。※オートクレーブ滅菌はできません。付属品濾液カップ・セルキャップ各12個、O-リング3個仕様●最大試料量:2.0mL●最大遠心加速度:19.6×103m/s2(2,000×g)●最小試料量:0.15mL●有効濾過面積:0.65cm2材質フィルター押えO-リング/シリコーン、ロッキングナット・サポートスクリーン・ベースボディ/ポリアセタール、セル/アクリル、濾液カップ・セルキャップ/ポリプロピレンフィルター直径(Φmm)Φ13mmアズワン品番64-1187-16残液量(mL)0.01
高性能イオン交換樹脂カートリッジ RFシリーズ
ADVANTEC¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷イオン交換樹脂用カートリッジフィルター仕様●GI-1800●適応製品型式:GS-480・590・980・990、GSH-200・500・2000・5000、GSR-200・500・2000・5000、PWR-500・501・1600・1601、CPW-200、RFD230HA・332HA・333HA・230RA・332RA・333RA、RFP342HA・642HA、RFS432PA・433PA・532PA・533PA、RFU554CA、RF000620アズワン品番63-1239-41