「ろ紙 1」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)7
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.20 摘要一般定性用 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9.0 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1%
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 厚さ(mm)0.44 粒子保持能(μm)1 最高使用温度(℃)500 坪量(g/m2)110 ろ水時間(s)11 捕集効率(%)96(0.3μmDOP) 圧力損失(kPa)0.2
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm)0.21 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)55 圧力損失(kPa)0.33 ろ水時間(s)23 仕様バインダーナシ
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 粒子保持能(μm)0.8 最高使用温度(℃)500 坪量(g/m2)175 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 圧力損失(kPa)0.35 ろ水時間(s)15 厚さ(mm)0.74
1箱(50枚)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 ろ水時間(s)50 保水量(g/cm2)0.026
1箱(100枚)
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000
1箱(50枚)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 5種C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野 厚さ(mm)1.5 圧力損失(kPa)0.25 捕集効率(%)89 保留粒子径(μm)8 灰分0.1% 最高使用温度(℃)120 材質セルロース繊維 吸湿度
1箱(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS A 4504「放射性表面汚染の測定方法」に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用のろ紙です。
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5 厚さ(mm)0.3 タイプバインダーあり 質量(g/m2)100 捕集効率(%)99.99 圧力損失(kPa)0.42 ろ水時間(s)20 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 ろ紙番号GC-50 厚さ(mm)0.19 ろ水時間(s)28 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.52 捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP) タイプバインダーなし 最高使用温度(℃)500
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ADVANTECPTFE濾紙
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
1箱(20枚)ほか
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
1箱(100枚)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
1箱(100枚)
2,098 税込2,308
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
1箱(100枚)
729 税込802
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)350 表面平滑 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)196 湿潤破裂強さ(kPa)23
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。
寸法(Φmm)12.7 アズワン品番4-898-01
1箱(250枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法400mm×1m
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)285 表面平滑 保留粒子径(μm)1.5 破裂強さ(kPa)401 湿潤破裂強さ(kPa)206
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。 厚さ(mm)0.18 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 保留粒子径(μm)4 ろ水時間(s)200 吸水度(cm)7.0 破裂強さ(kPa)39 灰分含有率(%)0.01
1箱(100枚)
55,980 税込61,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)1 質量(g/m2)500 空隙率(%)77 捕集効率(%)70(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)10 圧力損失(kPa)0.059 はっ水度(kPa)>3.9
1箱(5枚)ほか
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 品名No.1 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 保留粒子径(μm)6 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収 厚さ(mm)0.54 質量(g/m2)500 空隙率(%)54 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 保留粒子径(μm)2 圧力損失(kPa)1.6 はっ水度(kPa)>14.7
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)