メンブレンフィルターを傷つけずに挟むことができるように、ピンセット先端が平滑になっています。
材質SUS304
型式FS-1
全長(mm)115
先端寸法(mm)6
アズワン品番4-861-01
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)115
先端寸法(mm)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:0.3
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:1
2ピースタイプ37mmモニターの流入口に三方活栓、エアフィルター、サンプリングチューブを組み合せた滅菌済み製品で、微生物検査に用いられます。
その他【使用可能】6個
材質(本体)ポリアセタール
バルブの有無【ニードルバルブ】有
接続口【モニター接続口】オス型ルアースリップ
アズワン品番64-0997-42
1個
¥82,980
税込¥91,278
10日以内出荷
37mmモニター用マニフォールドSKM-6用部品
材質POM
アズワン品番64-1006-33
1箱(1個)
¥55,980
税込¥61,578
33日以内出荷
スチレン系エラストマー製チューブの一端にオス型ルアーアダプターを付けた、滅菌済みのサンプリングチューブです。このチューブは、37mmモニターと試料液または37mmモニター用マニフォールドSKM-1・3・6と接続する際に使われます。
材質チューブ/スチレン系エラストマー、アダプター/ABS
滅菌EOG滅菌済み
最高使用温度(℃)45
仕様●減圧計:-0.1MPa~0MPa表示●真空到達度(MPa):-0.084
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)255×200
径(Φmm)ホースアダプター:7
動力源手動
アズワン品番64-1185-96
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2
品名No.6
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)103
保留粒子径(μm)3
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)49
灰分含有率(%)0.01
湿潤破裂強さ(kPa)12
pH範囲0~12
濾液採取時に室内の落下細菌、異物の混入を防ぐ、ガラス製カバーです。
付属品接続ビニルチューブ(内径6mm×長さ550mm)×1本
材質本体/硬質ガラス、袋ナット/PBT(ポリエチレンテレフタラート)、ガスケット/シリコーン、PTFE
接続外径11mmホースアダプター
サイズ(mm)外径70×高さ110
アズワン品番64-1185-88
1台
¥13,980
税込¥15,378
33日以内出荷
仕様IN、OUTの形状:IN/1/4"PTM、OUT/外径6mmホースロ
材質SUS304
最高使用圧力0.29MPa
アズワン品番64-0997-43
1個
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-5-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-33
1箱(1個)
¥32,980
税込¥36,278
33日以内出荷
仕様真空到達度(MPa):-0.033
付属品塩化ビニル(PVC)製接続チューブ(内径6mm×外径11mm×長さ550mm)
寸法(mm)85×130×103
径(Φmm)ホースアダプター:5~8
動力源電動AC100V、15W
アズワン品番64-1185-97
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
交換用部品です。
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1003-98
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
43日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-43
1箱(1個)
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-09
1箱(1個)
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-ST-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-46
1箱(1個)
¥31,980
税込¥35,178
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-40-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-30
1箱(1個)
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
多検体を同時にろ過する際に用いられるマニフォールドです。
材質本体/SUS304、サポートスクリーン/SUS316、O-リング/シリコーン・FPM、ガスケット/PTFE
交換用部品です。
仕様DV-20用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-11
1箱(1個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-ST用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-38
1箱(1個)
¥35,980
税込¥39,578
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-20-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-14
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様DV-10-ST-JA用液出パイプ
材質SUS304
寸法(Φmm)8×6
アズワン品番64-1004-41
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
33日以内出荷
関連キーワード