カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(162)
    • フィルターハウジング(135)
    • 純水フィルター/カートリッジ(3)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(8)
  • 環境テクノス(16)
  • 日本フイルター(7)
  • アズワン(26)
  • 栗田工業(kurita)(9)
  • セムコーポレーション(8)
  • オルガノ(7)
  • 三商(2)
  • アイオン(7)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(41)
  • NORGREN(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • SCHURTER(15)
  • CKD(13)
  • TGK(東京硝子器械)(13)
  • PALL(ポール)(13)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • XP POWER(13)
接続口径
  • 3/4(2)
  • 1(1)
耐圧
  • 0.49(1)
  • 0.69(1)
  • 0.98(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フィルターハウジング」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウジング 1TMシリーズ ADVANTECハウジング 1TMシリーズADVANTEC
47,980税込52,778特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
材質本体/SUS304、O-リング/FPM最高使用圧力(MPa)0.49
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTECステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1KADVANTEC
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
コンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MCG-1シリーズADVANTEC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
カプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCG-045シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:0.45
カプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズ ADVANTECカプセルカートリッジフィルター CCG-1シリーズADVANTEC
6,598税込7,258
1個
33日以内出荷
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.29MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)公称:1
MTA用オプション品 ADVANTECMTA用オプション品ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
交換用部品です。
MTA、MS、MSL用オプション品 ADVANTECMTA、MS、MSL用オプション品ADVANTEC
5,598税込6,158
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MSシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
33日以内出荷から38日以内出荷
ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズADVANTEC
14,930税込16,423
1台
翌々日出荷
ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
オートドレントラップ TD-1B ADVANTECオートドレントラップ TD-1BADVANTEC
25,980税込28,578
1台
33日以内出荷
1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。
仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT寸法(mm)全高/149、全幅/64質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力範囲0.05~0.98最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1189-05
コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズADVANTEC
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
1TS用オプション品 ADVANTEC1TS用オプション品ADVANTEC
689税込758
1箱(1個)
翌々日出荷から10日以内出荷
交換用部品です。
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
95,980税込105,578
1台
10日以内出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
カートリッジフィルタ ADVANTECカートリッジフィルタADVANTEC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
長さ(mm)250(10インチ)最高使用温度(℃)80耐圧(MPa)強度/0.49(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。
1PA用 シールリング(シリコーン製) ADVANTEC1PA用 シールリング(シリコーン製)ADVANTEC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-67
ステンレスフィルタハウジング ADVANTECステンレスフィルタハウジングADVANTEC
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM最大使用圧力(MPa)0.69適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
フィルタハウジング ADVANTECフィルタハウジングADVANTEC
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
フィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304) ADVANTECフィルタハウジング 1PA用 ステンレス製置台(SUS304)ADVANTEC
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アズワン品番64-1022-31
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(50個)
当日出荷
イオンクロマト専用として、メンブレンフィルター、ハウジングからの溶出を抑えており、個別ブリスター包装により、外部からの汚染を防止しています。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13JPADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13CPADVANTEC
59,980税込65,978
1箱(500個)
当日出荷から6日以内出荷
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
47,980税込52,778
1台
予約販売
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC JPタイプADVANTEC
9,998税込10,998特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CPタイプADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
胴ボルト用ナット M12 ADVANTEC胴ボルト用ナット M12ADVANTEC
999税込1,099
1箱(1個)
33日以内出荷
材質SUS304アズワン品番64-1024-50
蝶ナット ADVANTEC蝶ナットADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(1個)
6日以内出荷
アズワン品番64-1021-96
胴O-リング ADVANTEC胴O-リングADVANTEC
2,398税込2,638
1箱(1個)
33日以内出荷
材質シリコーンアズワン品番64-1023-72
振れ止め板 ADVANTEC振れ止め板ADVANTEC
55,980税込61,578
1箱(1個)
33日以内出荷
材質SUS304アズワン品番64-1021-94
プラグO-リング NBR ADVANTECプラグO-リング NBRADVANTEC
799税込879
1箱(1個)
6日以内出荷
材質NBRアズワン品番64-1023-42呼び番号P-11
ハウジング 1TSシリーズ ADVANTECハウジング 1TSシリーズADVANTEC
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
仕様●1TS-2B●IN、OUTの形状:1"PT●カートリッジ本数:500mm×1本●適応カートリッジフィルター形状コード:C、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ材質本体/SUS316、ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM寸法(mm)全高/622、全幅/123質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1189-01
トッププレート ADVANTECトッププレートADVANTEC
50,980税込56,078
1箱(1個)
10日以内出荷
材質SUS304アズワン品番64-1025-05
TD-1B 接続用継手1/2PTMX1/4PTM ADVANTECTD-1B 接続用継手1/2PTMX1/4PTMADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
アズワン品番64-1024-17
SL用オプション品 ADVANTECSL用オプション品ADVANTEC
799税込879
1箱(1個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら