カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
    • スターラー(6)
    • 撹拌機器(9)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(3)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マキタ(3)
  • アズワン(82)
  • SK11(3)
  • 井上工具(1)
  • HEIDON(新東科学)(13)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • アネスト岩田(15)
  • ヨトリヤマ(世取山)(3)
  • PROST's(947)
  • BIGM(丸山製作所)(269)
  • DNT(大日本塗料)(64)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • IKA(28)
  • コクゴ(24)
  • ケマーズ(24)
  • SK本舗(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「攪拌」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
攪拌型ウルトラホルダー ADVANTEC攪拌型ウルトラホルダーADVANTEC
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
限外濾過による濃縮、脱塩、循環透析などの操作を効率よく行えるよう設計されています。接液部は、試料に生化学的な悪影響を与えず、且つオートクレーブ滅菌が可能なポリサルホン樹脂を使用しています。フィルターのサポートは、直接ベースプレートに溝を掘り込んだ形状で、洗浄も簡単で残液量も極微量です。濃度分極防止用の攪拌子と支柱を一体成形にしたため、低速回転がスムーズで、回転摺動部が簡単に外せるため、使用後の洗浄が簡単です。ホルダー全体の耐圧シールは、ノブひとつでロックできる構造です。※耐圧チューブセット、耐圧ホースセットA、チューブコネクター、液出ホースアダプター、液出シリコーンチューブはオートクレーブ滅菌はできません。※人工透析用ではありません。
材質セル・トップキャップ・ベースプレート・攪拌セット/ポリサルホン、O-リング/シリコーン、その他/SUS304・アルミ・ポリアセタール・FPM径(Φmm)液出口ホースアダプター:4.3
大型スターラー ADVANTEC大型スターラーADVANTEC
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
磁力が強く磁力線が上方向に伸びているので、試料容器が天板から離れても安定した攪拌が可能です。見やすいデジタル回転計付きで、回転の設定と確認が容易で再現性の高い実験が可能です。試料容器を安定して設置できる角天板を採用し、滑りを防ぎ試料容器を安定させるシリコンマット付です。本体は耐薬品性に優れたステンレス製。サービスコンセントを装備、オイルバスを設置した時の電源用として利用が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):50~1,600rpm●回転速度表示:デジタル表示、最小桁1rpm●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W200×D200mm●攪拌容量:10mL~20L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンマット、天板カバー質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、メラミン樹脂焼付け塗装外形寸法(mm)W200×D204(237)×H92モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-76マグネット希土類マグネット
マグネチックスターラー ADVANTECマグネチックスターラーADVANTEC
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
低粘度から高粘度、少量から大量7L容器まで安定した攪拌が可能です。攪拌台はステンレス製で耐薬品性にも優れています。DCブラシレスモーターの採用により長時間の運転による攪拌台の温度上昇がほとんどありません。
仕様●使用周囲温度範囲:5~35℃●回転速度範囲(無負荷時):100~1,300rpm●回転速度表示:ダイヤル目盛●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台寸法:W226×D232mm●攪拌容量:50mL~7L(水)●電源入力:2A 200VA付属品シリコンシート、PTFE攪拌子1個(Φ8mm×長さ40mm)質量(kg)約3.1材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)外形寸法(mm)W226×D295×H86モーター(W)DCブラシレスモーター 出力15電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hzアズワン品番65-0884-74マグネット希土類マグネット
ホットプレートスターラー ADVANTECホットプレートスターラーADVANTEC
119,800税込131,780
1台
予約販売
温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
ストップコック STP-1 ADVANTECストップコック STP-1ADVANTEC
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ウルトラマニフォールドと併用するストップコックです。濃縮、脱塩などが終了した攪拌型ウルトラホルダーの加圧をストップさせます。ウルトラマニフォールドに接続するためのコネクター付耐圧チューブが付属しています。※オートクレーブ滅菌はできません。
付属品接続用チューブ1本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-14
オイルバス TBXシリーズ スターラー用 ADVANTECオイルバス TBXシリーズ スターラー用ADVANTEC
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
豊富なラインナップにより用途に応じて使用できるオイルバス。用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。持ち運びに便利な把手付きです。制御ユニットを取り外すことができ、容易に液槽の清掃が行えます。
仕様●必要電源設備:AC100V 15A●槽内容量(満水時):約12L●槽形状:角型●温度上昇時間:約100分室温→250℃●温度調節器:マイコンPID制御●電源(50Hz/60Hz):AC100V 12.8A●角型 マイコンPID式付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個材質槽:SUS304質量(kg)約3.9外形寸法(mm)W350×D440×H215使用温度範囲室温+5℃~250℃ ※使用温度100度以下でご使用の場合は、層内を撹拌しながら使用してください。槽内寸法(mm)W270×D270×H170安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316Lパイプヒーターヒーター容量(kW)1.27温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番63-1238-48温度分布精度±1.5℃ at 200℃(攪拌時)温度調節精度(℃)±0.3 at 200(攪拌時)
ウルトラマニフォールド UHM-6 ADVANTECウルトラマニフォールド UHM-6ADVANTEC
99,980税込109,978
1台
41日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーを6台同時に加圧する際に使用する加圧ガス分配器です。攪拌型ウルトラホルダー1台から6台の加圧が可能です。同一試料を分画分子量の異なるウルトラフィルターを使って分画したいとき、あるいは多数の試料を迅速に処理したい時に有効です。※オートクレーブ滅菌はできません。
仕様濾過器接続可能数量:6台付属品接続用チューブ6本材質本体/ポリアセタール、O-リング/シリコーン、接続用チューブ/PVCアズワン品番64-1187-15
マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズ ADVANTECマグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き SRSシリーズADVANTEC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
希土類マグネットにより強力な攪拌を行います。外装は耐熱性や耐薬品性に優れたGF-PBT製です。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
校正証明書点検・検査書
ウォーターバス(スターラー用) ADVANTECウォーターバス(スターラー用)ADVANTEC
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。
使用温度範囲(℃)室温+5~95付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)電源AC100V(50/60Hz)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
分液ろ紙 No.2S ADVANTEC分液ろ紙 No.2SADVANTEC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
マグネチックスターラー SRS011/016AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS011/016AAADVANTEC
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)67×100外形寸法(mm)72×155×75H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V撹拌容量(mL)30~500質量(kg)約0.85
締付用平ワッシャー M10 ADVANTEC締付用平ワッシャー M10ADVANTEC
119税込131
1箱(1個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-90K、150K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP用部品
材質SUS304アズワン品番64-1007-08
耐圧ホース 合成ゴム 黒 ADVANTEC耐圧ホース 合成ゴム 黒ADVANTEC
999税込1,099
1箱(1個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE-142、リザーバーDV-U用部品
アズワン品番64-1006-83
袋ナット 1箱 3個入 ADVANTEC袋ナット 1箱 3個入ADVANTEC
229税込252
1箱(3個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25、43K用部品
アズワン品番64-1007-62
液出シリコーンチューブ 1箱 2個入 ADVANTEC液出シリコーンチューブ 1箱 2個入ADVANTEC
449税込494
1箱(2個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25K~90K用
サイズΦ6×Φ4×150Lアズワン品番64-1007-65
攪拌羽根 ADVANTEC攪拌羽根ADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
材質SUS304
平ワッシャー 1箱 3個入 ADVANTEC平ワッシャー 1箱 3個入ADVANTEC
59税込65
1箱(3個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25、43K用部品
アズワン品番64-1007-61
安全弁コネクター用オプション品 ADVANTEC安全弁コネクター用オプション品ADVANTEC
719税込791
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、ラボテスト用ベビータンクBT用部品。
安全弁 0.34±0.04MPa ADVANTEC安全弁 0.34±0.04MPaADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(1個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、ラボテスト用ベビータンクBT用部品
アズワン品番64-1006-92
チューブコネクター ADVANTECチューブコネクターADVANTEC
1,998税込2,198
1箱(1個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-90K、150K用部品
材質PSFアズワン品番64-1007-77
TSU-90B用オプション品 ADVANTECTSU-90B用オプション品ADVANTEC
63,980税込70,378
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
UHP-150K用オプション品 ADVANTECUHP-150K用オプション品ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
UHP-90K用オプション品 ADVANTECUHP-90K用オプション品ADVANTEC
9,498税込10,448
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
UHP-25K用オプション品 ADVANTECUHP-25K用オプション品ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25K用部品。
UHP-25K~76K用オプション品 ADVANTECUHP-25K~76K用オプション品ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(2個)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-25K~76K用。
UHP-43K用オプション品 ADVANTECUHP-43K用オプション品ADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(3個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-43K用部品。
UHP-K、SAKE-142、RP、DV-U用オプション品 ADVANTECUHP-K、SAKE-142、RP、DV-U用オプション品ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE-142、リザーバーRP、DV-U用部品。
UHP-K、SAKE、RP、DV-U用オプション品 ADVANTECUHP-K、SAKE、RP、DV-U用オプション品ADVANTEC
8,398税込9,238
1箱(1個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、DV-U用部品。
UHP-150K、SAKE用オプション品 ADVANTECUHP-150K、SAKE用オプション品ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(3個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-150K、タンク付プラスチックホルダーSAKE用部品。
UHP-90K、150K、SAKE、RP用オプション品 ADVANTECUHP-90K、150K、SAKE、RP用オプション品ADVANTEC
289税込318
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-90K、150K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP用部品。
UHP-62K用オプション品 ADVANTECUHP-62K用オプション品ADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(1個)ほか
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-62K用部品。
UHP-62K、76K用オプション品 ADVANTECUHP-62K、76K用オプション品ADVANTEC
59税込65
1箱(3個)
33日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-62、76K用部品。
UHP-76K用オプション品 ADVANTECUHP-76K用オプション品ADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(1個)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
攪拌型ウルトラホルダーUHP-76K用部品。
AG-01用オプション品攪拌 ADVANTECAG-01用オプション品攪拌ADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
仕様AG-01用攪拌羽根材質SUS304アズワン品番64-0998-87
AG -AM -YW.攪拌羽根 Φ100 ADVANTECAG -AM -YW.攪拌羽根 Φ100ADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(1個)
40日以内出荷
AG-02~08-YW(17433180,17433280,17431180,17431280,17432080,17431380,17432280)、AG-02~08-AM-YW(17443190,17443290,17441190,17441290,17442090,17441390,17442290)の部品です。
シャフト径(Φmm)Φ15アズワン品番64-1187-05
攪拌棒特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら