13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
摘要高濃度用
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入) アズワン品番65-8114-44
1袋(30枚)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
1袋(30枚)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入) アズワン品番65-8114-45
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入) アズワン品番65-8114-43
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
12日以内出荷

。試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入) アズワン品番65-8114-46
1袋(30枚)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
仕様●標準試薬:DPD-6(緩衝剤+DPD粉末・分包)●残留塩素測定:DPD法、簡易キット 摘要ポケット型 範囲Cl2(mg/L)/0.1~2.0(6段階) 測定対象遊離残留塩素のみ(結合残留塩素測定可) アズワン品番64-1031-08
1台
4,498 税込4,948
8日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 TGK品番567-44-01-32 測定範囲(ppm)25~200 標準変色表間隔25、50、100、200 長さ(mm)40 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8 アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。pHの測定範囲によって指示薬を使い分けます。検定器は水質試験器、残留塩素比色測定器(ATD101DAを除く)と共通です。
1台
18,980 税込20,878
24日以内出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。 持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。 全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。 リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。 シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
19,880 税込21,868
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器(ATD101DAは除く)、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて測定します。リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。
1台
25,980 税込28,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)