次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
TGK品番567-44-01-32
測定範囲(ppm)25~200
標準変色表間隔25、50、100、200
長さ(mm)40
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。
測定範囲(ppm)10~50
TGK品番567-44-01-31
標準変色表間隔10、20、30、40、50
長さ(mm)40
幅(mm)7
入数(枚)300
アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)
アズワン品番65-8114-45
1箱(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8
アズワン品番64-1183-43
1箱(100枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●オールプラスチックボトル採用で廃棄の分別が容易●キャップと乾燥剤を一体化●入数:1箱(100枚入)
アズワン品番65-8114-43
1箱(100枚)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
。試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~3ppm(プール・浴場用)●検液の温度:10~40℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)
アズワン品番65-8114-46
1袋(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)
アズワン品番65-8114-44
1袋(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。
次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。
ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。
TGK品番567-44-01-25
長さ(mm)70
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード