5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験 無機成分のペーパークロマトグラフィー 電気泳動 デンシトメトリー ろ過No.51A 厚さ(mm)0.18 ろ水時間(s)135 吸水度(cm)7.5 灰分0.01 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などに TGK品番567-40-03-03 厚さ(mm)0.17 寸法(mm)20×400 坪量(g/m2)87 仕様1包装:100枚入り 質量(g/m2)87 アズワン品番4-892-01 許容温度(℃)120 ろ水時間(s)95 吸水度(cm)7.0 灰分含有率(%)0.06
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 仕様1包装:50枚入り ろ過No.51B
1箱(50枚)
8,898 税込9,788
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
1箱(100g)ほか
4,690 税込5,159
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)