カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,621)
  • クリーンルーム用品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Advantech(アドバンテック)(111)
  • YAGEO(107)
  • MURATA(村田製作所)(77)
  • シュナイダーエレクトリック(60)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • Thermo Fisher Scientific(47)
  • ホンダ(42)
  • SICK(31)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • スバルアクセサリー(17)
  • VISHAY(16)
  • RS PRO(16)
  • Manfrotto(14)
  • onsemi(13)
  • omron(オムロン)(12)
  • MICROCHIP(12)
  • TogoPower(12)
  • SPARKFUN(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「advan」の検索結果

関連キーワード
1,820件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH試験紙 ロールタイプ ADVANTECPH試験紙 ロールタイプADVANTEC(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.2ADVANTEC(18件のレビュー)
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.1ADVANTEC(6件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)6
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
PH試験紙 ブックタイプ ADVANTECPH試験紙 ブックタイプADVANTEC(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(200枚)
当日出荷から翌日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECKADVANTEC(8件のレビュー)
5,298税込5,828
1本(100枚)
当日出荷
酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄アズワン品番63-1236-85
クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTECクロール試験紙(25~200ppm)ADVANTEC(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32測定範囲(ppm)25~200標準変色表間隔25、50、100、200長さ(mm)40幅(mm)7アズワン品番63-1236-95
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTECクロール試験紙(10~50ppm)ADVANTEC(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(300枚)
当日出荷
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。測定範囲(ppm)10~50TGK品番567-44-01-31標準変色表間隔10、20、30、40、50長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300アズワン品番63-1236-94
シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC CSタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
ガラスろ紙GS-25 ADVANTECガラスろ紙GS-25ADVANTEC(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維ろ水時間(s)15捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70圧力損失(kPa)0.32厚さ(mm)0.21
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ ADVANTECメンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(25枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
ガラスろ紙GA-100 ADVANTECガラスろ紙GA-100ADVANTEC(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110ろ水時間(s)11捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2
円形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.131ADVANTEC(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25ろ水時間(s)240
減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC減圧ろ過用フィルタホルダーADVANTEC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から12日以内出荷
25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
トーセル ADVANTECトーセルADVANTEC(13件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷から5日以内出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
PH試験紙 瓶入 ADVANTECPH試験紙 瓶入ADVANTEC
4,398税込4,838
1本(300枚)ほか
当日出荷
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
定性濾紙 No.2 ADVANTEC定性濾紙 No.2ADVANTEC
459税込505
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 13HPADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)0.9形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.03以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
シリンジフィルター DISMIC ASタイプ ADVANTECシリンジフィルター DISMIC ASタイプADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過有効ろ過面積(cm2)4直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)アクリルスチロール仕様ろ過対象液:水系・入数:50個スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTECメンブレンフィルター PTFEタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTECポリプロピレンワインドカートリッジフィルターADVANTEC(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1本
当日出荷
界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過磁気テープ業界における磁気材などの濾過各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過適合ハウジングサイズ10インチ全長(mm)250材質(コア)ポリプロピレン材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HPADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
4,798税込5,278
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。 スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。 イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
よう化カリウムでんぷん紙 ADVANTECよう化カリウムでんぷん紙ADVANTEC(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(200枚)
当日出荷
塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
ガラスろ紙 GA-55 ADVANTECガラスろ紙 GA-55ADVANTEC(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55圧力損失(kPa)0.33ろ水時間(s)23仕様バインダーナシ
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) ADVANTECミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)ADVANTEC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50枚)
当日出荷
精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。
直径(Φmm)33目開き約50μm仕様入数:50枚
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
ガラスろ紙GA-200 ADVANTECガラスろ紙GA-200ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維粒子保持能(μm)0.8最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)175捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)圧力損失(kPa)0.35ろ水時間(s)15厚さ(mm)0.74
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入 ADVANTECクロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入ADVANTEC
3,698税込4,068
1箱(100枚)
当日出荷
幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。
仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC一般試験紙 塩化コバルトADVANTEC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(200枚)
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
円筒ろ紙 No.84 ADVANTEC円筒ろ紙 No.84ADVANTEC
7,798税込8,578
1箱(25本)
当日出荷から6日以内出荷
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野厚さ(mm)1.5圧力損失(kPa)0.25捕集効率(%)89保留粒子径(μm)8灰分0.1%最高使用温度(℃)120材質セルロース繊維吸湿度
定量濾紙 No.5C ADVANTEC定量濾紙 No.5CADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5種C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
乾燥度試験紙 ADVANTEC乾燥度試験紙ADVANTEC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100枚)
当日出荷
水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
フィルタハウジング ADVANTECフィルタハウジングADVANTEC
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径3/4インチPF付属品3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手適合カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)材質ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)寸法(mm)全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ最大使用圧力(MPa)0.5(38℃)最高使用温度(℃)38アズワン品番64-1189-06
ペーパーディスク(抗生物質検定用ろ紙) ADVANTECペーパーディスク(抗生物質検定用ろ紙)ADVANTEC
5,798税込6,378
1箱(1000枚)
当日出荷
高純度のセルロース繊維を用いた均一な紙質で、吸収性に富んだ濾紙です。抗生物質の力価測定用として使用され、厚さ1.5mmと0.7mmの2種類があります。
用途研究・開発・品質管理
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CSADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(50個)
当日出荷
有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
...