カテゴリ
- 科学研究・開発用品(50)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC
- モノタロウ(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- サンプラテック(1)
- ドリテック(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ケニス(1)
- 安積濾紙(1)
「advantec no.2」の検索結果

円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
定性濾紙 No.2
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
角形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)当日出荷紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26摘要標準定性用粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8.0破裂強さ(kPa)122灰分0.1%
定性濾紙 No.2 100枚入
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
吸水用ろ紙 No.26-WA
ADVANTEC(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(100枚)当日出荷から翌日出荷吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。 TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。 ※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
円形定量ろ紙 No.5A
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.5C
ADVANTEC(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
円形定性ろ紙 No.1
ADVANTEC(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
円形定性ろ紙 No.131
ADVANTEC(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140ろ水時間(s)240
円形定量ろ紙 No.5B
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.3
ADVANTEC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(100枚)当日出荷定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5JIS規格-最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%
円形定量ろ紙 No.6
ADVANTEC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(100枚)当日出荷定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。用途研究・開発・品質管理・水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.20JIS規格6種相当最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)3ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12
分液ろ紙 No.2S
ADVANTEC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100枚)当日出荷水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
定性濾紙 No.2 100枚入
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)翌々日出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
よう化カリウムでんぷん紙
ADVANTEC(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。TGK品番567-44-01-25長さ(mm)70幅(mm)7アズワン品番63-1236-87
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)翌々日出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)ほか当日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
定性ろ紙(No.2)
ADVANTEC¥679~税込¥747~1組(100枚)ほか4日以内出荷から41日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。厚さ(mm)0.26質量(g)125/m2種類定性ろ紙用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2JIS規格JIS P3801:2種ろ水時間(s)80破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)8
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,969~税込¥2,166~1箱(100枚)ほか翌日出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
定性濾紙 No.2
ADVANTEC¥679~税込¥747~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から40日以内出荷α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
角形定性ろ紙 No.131
ADVANTEC¥27,980~税込¥30,778~1箱(100枚)翌々日出荷から4日以内出荷紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。仕様1包装:100枚入り摘要半硬質定性用
クロマトろ紙 No.514A
ADVANTEC¥3,398~税込¥3,738~1箱(100枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
濾紙 No.26
ADVANTEC¥1,969~税込¥2,166~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から39日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入
ADVANTEC¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)5日以内出荷から33日以内出荷純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
濾紙 No.28 03251シリーズ
ADVANTEC¥1,419~税込¥1,561~1箱(100枚)ほか5日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥1,969~税込¥2,166~1箱(100枚)ほか6日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.68色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.28 03253シリーズ
ADVANTEC¥9,779~税込¥10,757~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.27 03201シリーズ
ADVANTEC¥1,419~税込¥1,561~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.68色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.27 03203シリーズ
ADVANTEC¥3,369~税込¥3,706~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.68色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
AQUA STICS 亜硝酸性窒素 0~10ppm
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1袋(30枚)ほか8日以内出荷概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理仕様●測定範囲(ppm):0、0.3、1、1.5、3、10●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
AQUA STICS 硝酸性窒素 0~50ppm
ADVANTEC¥2,298~税込¥2,528~1袋(30枚)ほか8日以内出荷概要、亜硝酸性窒素および 硝酸性窒素 は 水質汚染や植物の栄養成分の指標です。無機肥料や腐敗した動植物に由来する窒素化合物であり、 排水処理プラントの性能評価、 魚や貝類の養殖環境 の確認に用いられます。測定濃度の単位は、亜硝酸イオン、硝酸イオンの状態で存在している窒素の質量 濃度相当となり、それぞれ 亜硝酸性窒素 は (NO2-N) 、硝酸性窒素 は(NO2-N)と表示します。用途、地下水、浄化槽や排水処理施設の他、河川・湖沼、農業、養魚場や水槽などの水質管理、主な基準、 参考目安、水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下、WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm、水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm仕様●測定範囲(ppm):0、2、5、10、20、50●主な基準、 参考目安●▼水道水質基準:硝酸体窒素及び亜硝酸体窒素 10mg/L(ppm) 以下●▼WHO 飲料水ガイドライン:亜硝酸性窒素 1ppm 、硝酸性窒素 10ppm●▼水槽水 (目安):亜硝酸性窒素/0.3~1ppm 、硝酸性窒素/2~10ppm
定性ろ紙
ADVANTEC¥4,498税込¥4,9481箱(100枚)10日以内出荷から40日以内出荷分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。種類定性ろ紙
濾過板 No.1034-3Aシリーズ
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか13日以内出荷から43日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾紙 No.26 100枚入
ADVANTEC¥1,419~税込¥1,561~1箱(100枚)26日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 50枚入
ADVANTEC¥8,379~税込¥9,217~1箱(50枚)26日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.28-3
ADVANTEC¥3,989~税込¥4,388~1箱(100枚)ほか29日以内出荷から43日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.6色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)310表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)382湿潤破裂強さ(kPa)100
濾紙 No.26 25枚入
ADVANTEC¥10,499~税込¥11,549~1箱(25枚)29日以内出荷から33日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.74色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾過板 No.1034-2シリーズ
ADVANTEC¥4,159~税込¥4,575~1箱(100枚)ほか32日以内出荷から40日以内出荷セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
濾紙 No.26-3
ADVANTEC¥3,179~税込¥3,497~1箱(100枚)ほか32日以内出荷から37日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.58色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196