「d2s-5」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
最高使用温度(℃)80
孔径(Φμm)公称:0.5
外層から内層になるほど孔径を小さくすることで、不定形異物を効率的に捕捉できるようにしました。大きな濾過面積を持つプリーツ構造であるため、従来のデプスタイプに比べ、圧力損失を大幅に低減しました。特に、濾過速度が得にくい粘性液の濾過にて、濾過速度アップが見込めます。従来のPPプリーツタイプに比べ、有効濾過面積は低減しますが、多くのフィルターを積層しているため、高い粒子捕捉効率を実現しました。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:0.5
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316
形状プリーツ型
滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)
孔径(Φμm)公称:5
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.05
オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
孔径(Φμm)0.05
関連キーワード