カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,595)
  • クリーンルーム用品(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 測定用品(9)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • モノタロウ(18)
  • サンドビック(2,106)
  • SAMTEC(1,387)
  • SMC(1,208)
  • MAZDA(マツダ)(585)
  • ホンダ(503)
  • 三菱マテリアル(411)
  • SANDVIK(322)
  • Altrider (アルトライダー)(226)
  • エスコ(211)
  • 東芝キヤリア(177)
  • RS PRO(174)
  • YAGEO(160)
  • コガネイ(159)
  • メディアカバーマーケット(156)
  • SK11(140)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • StarTech.com(125)
  • サンワサプライ(124)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV-40用オプション品 ADVANTEC

    DV-40用オプション品

    ADVANTEC
    ¥9,929~税込¥10,922~
    1箱(1個)
    27日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • DV-20用オプション品 ADVANTEC

    DV-20用オプション品

    ADVANTEC
    ¥28,699税込¥31,569
    1箱(1個)
    30日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-20用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-11
  • DV-10用オプション品 ADVANTEC

    DV-10用オプション品

    ADVANTEC
    ¥26,499~税込¥29,149~
    1箱(1個)
    31日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • DV-3A-ST、TSU-90A用オプション品 ADVANTEC

    DV-3A-ST、TSU-90A用オプション品

    ADVANTEC
    ¥3,529~税込¥3,882~
    1箱(1個)
    27日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
  • DV-40-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥52,899税込¥58,189
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)10×8アズワン品番64-1004-61
  • DV-20-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-20-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥36,899税込¥40,589
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-20-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-14
  • DV-60-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-60-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥55,099税込¥60,609
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-60-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)10×8アズワン品番64-1004-73
  • DV-10-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-10-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥30,699税込¥33,769
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-10-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-09
  • DV-3A-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-3A-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥1,009~税込¥1,110~
    1箱(3個)ほか
    31日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • DV-40-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥42,999税込¥47,299
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-30
  • DV-10-ST-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-10-ST-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥36,899税込¥40,589
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-10-ST-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-41
  • DV-10-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-10-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥44,099税込¥48,509
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-10-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-38
  • DV-U用耐圧ホースセットB ADVANTEC

    DV-U用耐圧ホースセットB

    ADVANTEC
    ¥12,599税込¥13,859
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    アズワン品番64-1007-27
  • DV-20-ST-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-20-ST-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥38,899税込¥42,789
    1箱(1個)
    31日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-20-ST-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-46
  • DV -JA 用加圧パイプ ADVANTEC

    DV -JA 用加圧パイプ

    ADVANTEC
    ¥19,899税込¥21,889
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1003-98
  • DV-40 -JA 用オプション品 ADVANTEC

    DV-40 -JA 用オプション品

    ADVANTEC
    ¥719~税込¥791~
    1箱(2個)ほか
    32日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • DV-20-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-20-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥48,499税込¥53,349
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-20-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-43
  • DV-5用オプション品 ADVANTEC

    DV-5用オプション品

    ADVANTEC
    ¥23,799~税込¥26,179~
    1箱(1個)
    33日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • DV-5-ST用オプション品 ADVANTEC

    DV-5-ST用オプション品

    ADVANTEC
    ¥40,799税込¥44,879
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-5-ST用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)8×6アズワン品番64-1004-33
  • DV-40-ST-JA用オプション品 ADVANTEC

    DV-40-ST-JA用オプション品

    ADVANTEC
    ¥49,099税込¥54,009
    1箱(1個)
    32日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様DV-40-ST-JA用液出パイプ材質SUS304寸法(Φmm)10×8アズワン品番64-1004-64
  • UHP-K、SAKE-142、RP、DV-U用オプション品 ADVANTEC

    UHP-K、SAKE-142、RP、DV-U用オプション品

    ADVANTEC
    ¥1,549~税込¥1,704~
    1箱(2個)ほか
    32日以内出荷から33日以内出荷
    攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE-142、リザーバーRP、DV-U用部品。
  • UHP-K、SAKE、RP、DV-U用オプション品 ADVANTEC

    UHP-K、SAKE、RP、DV-U用オプション品

    ADVANTEC
    ¥10,199~税込¥11,219~
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    攪拌型ウルトラホルダーUHP-K、タンク付プラスチックホルダーSAKE、リザーバーRP、DV-U用部品。
  • UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品 ADVANTEC

    UHP-K、SAKE-142、RP用DV-U用オプション品

    ADVANTEC
    ¥569~税込¥626~
    1箱(2個)
    33日以内出荷
  • PH試験紙 ロールタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ロールタイプ

    ADVANTEC(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
    用途学校教材、排水検査、工程管理幅(mm)9タイプロールタイプ
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5C

    ADVANTEC(7件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%
  • 円形定性ろ紙 No.1 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.1

    ADVANTEC(6件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.10%
  • 円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5A

    ADVANTEC(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
    用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.22粒子保持能(μm)7JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%
  • クロール試験紙(25~200ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(25~200ppm)

    ADVANTEC(12件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途研究・開発・品質管理、水質分析TGK品番567-44-01-32長さ(mm)40幅(mm)7測定範囲(ppm)25~200アズワン品番63-1236-95標準変色表間隔25、50、100、200
  • 加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK ADVANTEC

    加熱油脂劣化度判定用試験紙 AV-CHECK

    ADVANTEC(8件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(100枚)
    当日出荷
    酸価測定の公定法である酸・アルカリ滴定法の原理に基づいてpH指示薬、塩基性物質を濾紙に含浸し、乾燥させた試験紙です。 フライ油(加熱油脂)など、現場の品質管理に適しています。 判定時間(測定所要時間)は極めて短く、約30秒となっています。 判定操作はごく簡単で、誰にでも判定を行うことができます。 従来の酸価測定キットと異なり、溶剤を使用していないため、火気を特に意識することなく使用することができ、また、使用済みの試験紙は償却が可能です。
    使用方法(1)使用中の油にトングなどの先端を浸け、油から引き出して、5秒以上待ち、油を冷まします(油の温度が高すぎる(100℃以上)と正しく反応しない場合があります。(2)トングなどに付着した油を試験紙の先端(青い部分)にたらし、2秒待ちます。(3)試験紙に付着した過剰の油は、ペーパータオルなどに数回軽く押し当てて、光沢が出ていないことを確認してください。(4)油をたらして30秒後に試験紙の色を色調表と比較して酸価を判定します。測定レンジ0AV、0.5AV、1.0AV、2.0AV、3.0AV、4.0AV変色(0AV)青、(0.5AV)青緑、(1.0AV)緑青、(2.0AV)緑、(3.0AV)黄緑、(4.0AV)黄アズワン品番63-1236-85
  • PH試験紙 ブックタイプ ADVANTEC

    PH試験紙 ブックタイプ

    ADVANTEC(14件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。
    長さ(mm)70幅(mm)7タイプブックタイプ入数(枚)200
  • クロール試験紙(10~50ppm) ADVANTEC

    クロール試験紙(10~50ppm)

    ADVANTEC(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(300枚)
    当日出荷
    水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
    用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。 研究・開発・品質管理、水質分析。TGK品番567-44-01-31長さ(mm)40幅(mm)7入数(枚)300測定範囲(ppm)10~50アズワン品番63-1236-94標準変色表間隔10、20、30、40、50
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過仕様ろ過対象液:水系・入数:50個直径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)0.51材質(フィルター)セルロースアセテート接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)4.0材質(ハウジング)アクリルスチロール主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • 円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.5B

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
    仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)195灰分0.01%
  • ガラスろ紙GS-25 ADVANTEC

    ガラスろ紙GS-25

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120坪量(g/m2)70捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32ろ水時間(s)15
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)8
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
  • ガラスろ紙GA-100 ADVANTEC

    ガラスろ紙GA-100

    ADVANTEC(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
    材質硼珪酸塩ガラス繊維厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1最高使用温度(℃)500坪量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP)圧力損失(kPa)0.2ろ水時間(s)11
  • メンブレンフィルター PTFEタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター PTFEタイプ

    ADVANTEC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
  • PH試験紙 瓶入 ADVANTEC

    PH試験紙 瓶入

    ADVANTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(300枚)ほか
    当日出荷
    標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐに比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙をプラスチック製瓶に入れた取り扱いやすいタイプです。
    長さ(mm)40幅(mm)7タイプ瓶入
...