7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。測定濃度をデジタル表示。ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。パソコン、外部プリンタに接続可能。防水構造。(IP67)
付属品溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書 測定範囲0~2.00mg/L、5~40℃ 質量(g)質量:約350(電池含む) 外形寸法(mm)約187.5×75×37.5H 測定方式測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 電源(個)電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売) 検水検水:pH5.5~8.5
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.50 測定項目オゾン 試薬オゾン試薬(AV) HR 測定方法インディゴカルミン法 名称オゾン試薬 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.75 測定項目オゾン 試薬オゾン試薬(AV) MR 測定方法インジゴ法 名称オゾン試薬MR 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-0.25 測定項目オゾン 試薬オゾン試薬(AV) LR 測定方法インジゴ法 名称オゾン試薬LR 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷

単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 測定範囲0.01~0.25mg/L O3、0.01~0.75mg/L O3 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法インディゴ法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2, モデルで異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15
1個
179,800 税込197,780
49日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
64日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
79日以内出荷