「コピー用紙 80g」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データメモリー機能:1000データ。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作。USB標準装備(PC接続のみ)
仕様温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
測定範囲TDS(全溶存固形物量):電気伝導率から換算、削除、電気抵抗率:±0.5% FS、温度:-5.0~110.0℃、1000データ
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能校正履歴作成:最新1回分
校正温度:1点
表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換:0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)、温度:1点、カスタムLCD、IP67
繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、温度:1点、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。JP17(第十七改正日本薬局方)製薬用水における電気伝導率の自動安定判断機能を搭載。USP645対応。データメモリー機能:2000データ。USB標準装備。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
仕様●温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●濃度換算設定:2~10点
測定範囲温度:0.0~100.0℃
電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)
測定方式電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体
機能校正履歴作成:最大20回分
校正温度:1点
表示範囲TDS(全溶存固形物量):手動/自動レンジ切換0~99.99mg/L、0~999.9mg/L、0~9.999g/L、0~99.99g/L、0~999.9g/L、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成:最大20回分、電気伝導率:交流2電極法、温度:サーミスタ抵抗体、電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択、温度:-5.0~110.0℃
繰返し性TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS、塩分:±0.5% FS、温度:±0.2℃以内、濃度:±0.5% FS、電気伝導率:±0.5% FS、電気抵抗率:±0.5% FS
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
データメモリ2000データ
測定周波数電気伝導率:80Hzと3kHzの自動選択
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、TDS(全溶存固形物量):±0.5% FS
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~80%以下(結露のないこと)
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
関連キーワード