仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00
測定項目二酸化塩素
試薬二酸化塩素試薬
測定方法DPD法
名称二酸化塩素試薬
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
33日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100
測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00
測定項目二酸化塩素
試薬二酸化塩素試薬セット LR
測定方法クロロフェノールレッド法
名称二酸化塩素試薬
形態試薬:Set
保管環境冷暗所保管
危険物の類別非危険物
1個
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
測定範囲0.1-2mg/L ClO2
測定項目二酸化塩素
1個
¥46,980
税込¥51,678
33日以内出荷
単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合
付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本
測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2
質量(g)約250(乾電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)
測定方法DPD/グリシン法
表示部LCD バックライト付
検出器シリコンフォトダイオード
光源発光ダイオード(LED)
波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34
データメモリ最新の測定値 50 データ
動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)
防水仕様IP67
保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)
バンド幅(nm)15
1個
¥179,800
税込¥197,780
63日以内出荷
関連キーワード