36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法 測定対象遊離残留塩素 測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬、10mL用 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00 測定項目臭素・塩素 試薬全塩素試薬(DPD) 測定方法DPD法 名称全塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 測定対象残留塩素 測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃ 繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃ 応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃) 温度補償(℃)自動温度補償:5~40 成分干渉成分:酸化還元物質 防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 最大径(Φmm)電極:34 長さ(mm)電極:142 質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、(2種類×2個)、単4形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書、キャリングケース 測定範囲0.1~8.0mg/L(HR),0.02~2.00mg/L(LR) 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法DPD法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)528±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷


仕様濃度:0~2.00mg/L 試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称遊離塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 成分(干渉)酸化還元物質 測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 測定対象残留塩素 繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃ 検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m) 電池寿命約25時間(推定値) アズワン品番2-2939-01
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L 試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称全塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷




仕様テスト回数:100 測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L 試薬PP 測定方法DPD法 対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○ 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00 測定項目 試薬遊離銅試薬(CuVer1)、10mL用 測定方法ビシンコニン酸法 名称遊離銅試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.80 測定項目 試薬全鉄試薬(FerroMo) 測定方法鉄モリブデン(FerroMo)法 名称全鉄試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(DR6000)1-210μg/L 測定項目 試薬遊離銅試薬、10mL用 測定方法ポリフィリン法 名称遊離銅試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法 付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1 外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず) 電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。 本体質量(g)約300(電池含む) アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁) 温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体 比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可) USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 測定範囲0.05~5.00mg/L CLO2 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法DPD/グリシン法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15
1個
179,800 税込197,780
49日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00 測定項目二酸化塩素 試薬二酸化塩素試薬 測定方法DPD法 名称二酸化塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
49日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
79日以内出荷

1個
93,980 税込103,378
79日以内出荷

1個
40,980 税込45,078
79日以内出荷

単一項目測定用の水質計です。3つのキーで簡単操作。小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。
仕様●吸光度レンジ:0~2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法DPD法、フェノールレッド法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15
1個
179,800 税込197,780
79日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
79日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
79日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
79日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
79日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20 測定範囲(DR6000)2-500μg/L 測定項目全塩素 試薬全塩素試薬セット ULR 測定方法DPD法 名称全塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬(AV) 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00 測定項目臭素、塩素、よう素 試薬全塩素試薬(DVD) 測定方法DPD法 名称全塩素試薬(DPD) 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00 測定項目二酸化塩素 試薬二酸化塩素試薬セット LR 測定方法クロロフェノールレッド法 名称二酸化塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
79日以内出荷