16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様テスト回数:100 測定範囲(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L 試薬PP 測定方法DPD法 対応DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○ 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬、10mL用 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様濃度:0~2.00mg/L 試薬遊離塩素試薬250回分(高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称遊離塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05~4.50、0.02-2.00 測定項目臭素・塩素 試薬全塩素試薬(DPD) 測定方法DPD法 名称全塩素試薬10mL用 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

仕様高濃度測定の場合は 125回分、濃度:0~2.00mg/L 試薬全塩素試薬250回分 (高濃度測定の場合は125回分)スイフトテストディスペンサ 対応機種DR820・850・890対応 名称全塩素DPD試薬 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:20 測定範囲(DR6000)2-500μg/L 測定項目全塩素 試薬全塩素試薬セット ULR 測定方法DPD法 名称全塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-2.00 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬(AV) 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.50、0.02~2.00、0.07~7.00 測定項目臭素、塩素、よう素 試薬全塩素試薬(DVD) 測定方法DPD法 名称全塩素試薬(DPD) 形態試薬:AV 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00 測定項目二酸化塩素 試薬二酸化塩素試薬 測定方法DPD法 名称二酸化塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
49日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.00 測定項目二酸化塩素 試薬二酸化塩素試薬セット LR 測定方法クロロフェノールレッド法 名称二酸化塩素試薬 形態試薬:Set 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
79日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.05-4.00,0.1~10.0 測定項目遊離塩素 試薬遊離塩素試薬 測定方法DPD法 名称遊離塩素試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法 測定対象遊離残留塩素 測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 成分(干渉)酸化還元物質 測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 測定対象残留塩素 繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃ 検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m) 電池寿命約25時間(推定値) アズワン品番2-2939-01
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.01-1.80 測定項目 試薬全鉄試薬(FerroMo) 測定方法鉄モリブデン(FerroMo)法 名称全鉄試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(DR6000)1-210μg/L 測定項目 試薬遊離銅試薬、10mL用 測定方法ポリフィリン法 名称遊離銅試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00 測定項目 試薬遊離銅試薬(CuVer1)、10mL用 測定方法ビシンコニン酸法 名称遊離銅試薬 形態試薬:PP 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷