2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法 測定対象遊離残留塩素 測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水測定用。 無試薬で、水道水の残留塩素を簡易モニタリング。 最長1ヶ月間の連続測定が可能。 水流によるビーズ研磨方式を採用、安定した測定を実現。 緊急時の水道復旧作業にも活用可能。 1000データのメモリー機能搭載。測定インターバルを30分とした場合、本体に約20日間のデータ(960データ)を保存することができます。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品残留塩素電極/ELM-020、フロセール/7281460K、検水使用量確認容器100mL、セラミックビーズ/7281470K、カソード用研磨紙/6542660K、ハンドストラップ/0TZ00006、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 測定範囲残留塩素:0~2.00mg/L、温度:0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式ポーラログラフ法 測定時間単3形アルカリ乾電池を使用した場合/1200時間(連続目安) 検水量100±10mL/分 測定対象水道水の遊離残留塩素 繰返し性(遊離残留塩)±0.05mg/L(at25℃)水道水(DPD比色法値:0.2~1.0mg/L)、(温度)±0.5℃ 検水水道水(pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上、水圧:0.1~0.5MPa) 使用期間(連続)1ヶ月以内
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷