「抵抗 14kω」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。
バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
セット内容本体(1chタイプ)
寸法(mm)約70×185×35
測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃
質量(g)約290
電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電
測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃
表示器カスタムLCD(バックライト付)
防水性IP67
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。
バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。
セット内容本体(2chタイプ)
寸法(mm)約70×185×35
測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃
質量(g)約300
電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電
測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃
表示器カスタムLCD(バックライト付)
防水性IP67
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード