「残留塩素測定器用試薬」の検索結果
無試薬で簡単測定、防水構造。
ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。
採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。
DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法
測定対象遊離残留塩素
測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
水道水測定用。
無試薬で、水道水の残留塩素を簡易モニタリング。
最長1ヶ月間の連続測定が可能。
水流によるビーズ研磨方式を採用、安定した測定を実現。
緊急時の水道復旧作業にも活用可能。
1000データのメモリー機能搭載。測定インターバルを30分とした場合、本体に約20日間のデータ(960データ)を保存することができます。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
付属品残留塩素電極/ELM-020、フロセール/7281460K、検水使用量確認容器100mL、セラミックビーズ/7281470K、カソード用研磨紙/6542660K、ハンドストラップ/0TZ00006、遊離残留塩素シンプルパックミニ(6個)/143C472、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
測定範囲残留塩素:0~2.00mg/L、温度:0~45℃
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式ポーラログラフ法
測定時間単3形アルカリ乾電池を使用した場合/1200時間(連続目安)
検水量100±10mL/分
測定対象水道水の遊離残留塩素
繰返し性(遊離残留塩)±0.05mg/L(at25℃)水道水(DPD比色法値:0.2~1.0mg/L)、(温度)±0.5℃
検水水道水(pH:pH5.8~8.0、電気伝導率:8mS/m以上、水圧:0.1~0.5MPa)
使用期間(連続)1ヶ月以内
1台
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
無試薬で簡単測定、防水構造。
無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。
ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。
測定範囲は20~300mg/L。
比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書
成分(干渉)酸化還元物質
測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本
測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35
測定対象残留塩素
繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃
検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m)
電池寿命約25時間(推定値)
アズワン品番2-2939-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷