3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無試薬で簡単測定、防水構造。 無試薬で、次亜水濃度を簡単測定。 ポーラログラフ法を採用。試薬が不要で、低ランニングコスト。 測定範囲は20~300mg/L。 比色法との相関ある測定が可能。
仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵 付属品残留塩素電極/ELM-001、測定ビーカ/136C300、ビーズ研磨キット/0lZ00005、ハンドストラップ/0TZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書 成分(干渉)酸化還元物質 測定範囲残留塩素:20~300mg/L、温度:5~40℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨式) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 測定対象残留塩素 繰返し性分解能Hiモード/残留塩素:±30mg/L(at25℃)・温度:±0.5℃、分解能Loモード/残留塩素:±40mg/L(at25℃)・温度:±1.0℃ 検水塩素殺菌液(次亜塩素酸ナトリウムを水道水または、地下水で希釈した水溶液)(pH:8.0~10.0、電気伝導率:30~90mS/m) 電池寿命約25時間(推定値) アズワン品番2-2939-01
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

無試薬で簡単測定、防水構造。 ポーラログラフ法を採用。無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を手軽に測定。 採水測定タイプ、給水栓測定タイプを用意。 DPD法との相関ある測定が可能。
測定方式ポーラログラフ法 測定対象遊離残留塩素 測定範囲(残留塩素)0~2.00mg/L、(温度)0~45℃ 電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素電池×2本 仕様合わせ込み/他分析値への合わせ込み機能内蔵
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様対応電極: ELM-001、合わせ込み:他分析値への合わせ込み機能内蔵 測定方式ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 測定対象残留塩素 測定範囲残留塩素:20~300mg/L・温度:5~40℃ 繰返し性分解能Hiモード・残留塩素:±30mg/L(at25℃)温度:±0.5℃、分解能Loモード・残留塩素:±40mg/L(at25℃)温度:±1.0℃ 応答時間分解能Hiモード:1分30秒以下(at25℃)・分解能Loモード:1分以下(at25℃) 温度補償(℃)自動温度補償:5~40 成分干渉成分:酸化還元物質 防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)/1m、30分浸漬可 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または、専用ACアダプタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35 最大径(Φmm)電極:34 長さ(mm)電極:142 質量(g)本体:約280(電池含む)・電極:約180(ビーズ研磨キット含む)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)