4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

東亜DKKPHメータ
測定値が見やすいLCD表示器を採用。 AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。 酸化還元電位(ORP)測定も可能。 mVシフト機能付き。 低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV 測定範囲(pH)pH0~14 分解能(pH)0.01、(mV)1mV 付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書 質量(kg)約0.65 電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本 測定方式ガラス電極法 表示デジタル/PH、MV切換 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221 校正手動(任意点) 繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit 消費電力(VA)約3 測定範囲(mV)0~±1,999 型式承認番号第SS985号
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査 測定範囲(イオン)使用する電極による 外形寸法(mm)約70×39×188 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 本体質量(g)300 測定範囲(pH)0.00~14.00 温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く) 測定範囲 ORP0~±2000mV 電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値) 消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
1セットほか
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)