カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • モノタロウ(3)
  • CKD(67)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(30)
  • ハンマーキャスター(29)
  • Merck(メルクミリポア)(28)
  • TGK(東京硝子器械)(27)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • HORIBA(15)
  • アズワン(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(14)
  • RS PRO(13)
  • ナンシン(9)
  • Wera(7)
  • TRUSCO(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • プラスリード(6)
  • セムコーポレーション(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PH-100」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台(1台)
7日以内出荷
pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。
測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 電極標準添付東亜DKK
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載USB標準装備データメモリー機能(2000データ)多検体測定(ターンテーブル接続)対応USB給電動作BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP、イオン、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.8表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000.0mV温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD消費電力(VA)約11本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付 東亜DKK卓上型水質計X HM-41X 電極標準添付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
USB標準装備(PC接続のみ)データメモリー機能(1000データ)乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH、ORP、温度測定範囲(pH)0~14本体質量(kg)約0.7表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)温度測定範囲(℃)0.0~100.0測定範囲 ORP±2000mV電池寿命(時間)約25000(推定値)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃表示器カスタムLCD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
2601300 テストストリップ pH 100回分 東亜DKK2601300 テストストリップ pH 100回分東亜DKK
10,980税込12,078
1個
79日以内出荷
測定範囲pH0~14測定項目pH
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付東亜DKK
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付東亜DKK
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330gアズワン品番67-9251-74
ポータブルpH計 Mylana 校正証明書付 東亜DKKポータブルpH計 Mylana 校正証明書付東亜DKK
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個測定範囲(pH)0~14アズワン品番4-1303-01-20校正証明書一般校正
Mylana用pHプローブ 東亜DKKMylana用pHプローブ東亜DKK
47,980税込52,778
1個
当日出荷
電極部のみの交換が可能です。
測定範囲pH0~14/0~100℃
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKKポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK
209,800税込230,780
1セット
11日以内出荷
プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
仕様2ch(DOプローブ付属)寸法(mm)約70×35×185測定範囲pH/0.000~14.000/温度:0.0~100.0℃、溶存酸素/0.00~20.00mg/L質量(g)約300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)構造(防水)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線(m)3アズワン品番4-2700-06
ポータブルマルチ水質計 MMシリーズ 東亜DKKポータブルマルチ水質計 MMシリーズ東亜DKK
129,800税込142,780
1セット
当日出荷から30日以内出荷
プローブ情報を自動で認識します。 電極部のみの交換が可能です。 USB標準装備でPC、外部プリンターなどに接続対応します。
サイズ約70×35×185mm電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)または充電式ニッケル水素電池×2本(別売)またはUSB給電(オプション・充電機能なし)防水(構造)IP67(1m・30分浸漬可)(プローブ接続時および外部入出力マスク時有効)リード線長さ(m)1
ポータブルpH計 Mylana 東亜DKKポータブルpH計 Mylana東亜DKK
69,980税込76,978
1個
当日出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個寸法(mm)70×39×188測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)測定項目pH・温度メモリー1500データ表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃防塵防水性能IP67アズワン品番4-1303-01
光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana 東亜DKK光学式ポータブル溶存酸素計 Mylana東亜DKK
209,800税込230,780
1個
10日以内出荷
隔膜や電解液が交換不要な光学式を採用した溶存酸素計です。 プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。1本で液浸/投げ込み用、ラボ/ふらん瓶用どちらにも対応しています。
寸法(mm)約70×185×35電源単3電池×2(付属) USB給電機能データメモリ 校正履歴 インターバル測定 オートホールド 時計 防水(IP67)表示器カスタムLCD(バックライト付)
ポータブルpH計 東亜DKKポータブルpH計東亜DKK(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH以内アズワン品番4-1303-01
ポータブルマルチ水質計 東亜DKKポータブルマルチ水質計東亜DKK
89,980税込98,978
1セット
当日出荷から45日以内出荷
新型デジタルプローブ採用 プローブ情報を自動で識別可能 2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由 pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。 環境負荷やランニングコストの低減を実現 手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ) USB標準装備(PC接続対応) USB給電も可能(オプション) 外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」東亜DKK
149,800税込164,780
1個
当日出荷
縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22
pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ東亜DKK
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKKマルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り東亜DKK
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
pHメーター 東亜DKKpHメーター東亜DKK
149,500税込164,450
1台
当日出荷
見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCD表示範囲(℃)-5~110アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
pH・イオンメーター 東亜DKKpH・イオンメーター東亜DKK
219,800税込241,780
1台
当日出荷
大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
pHセンサ 東亜DKKpHセンサ東亜DKK
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
対応機種HM-30R・HM-25R
【レンタル】ポータブルpH計(校正書付) 東亜DKK【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)東亜DKK
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃質量(g)約280(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本測定方式ガラス電極法消費電力約0.003W表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
pH複合電極(防水対応) 東亜DKKpH複合電極(防水対応)東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃
pH複合電極 東亜DKKpH複合電極東亜DKK
35,980税込39,578
1本
当日出荷
卓上型水質計X HM-42X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-42X 本体のみ東亜DKK
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載データメモリー機能(2000データ)BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)測定項目pH,ORP,イオン,温度本体質量(g)約 800測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力約11VA機能校正履歴作成:最大20回分校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)表示範囲温度:-5.0~110.0℃繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCDデータメモリ2000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000.0入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
卓上型水質計X HM-41X 本体のみ 東亜DKK卓上型水質計X HM-41X 本体のみ東亜DKK
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
測定範囲温度:0.0~100.0℃電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です測定項目pH,ORP,温度本体質量(g)約 700測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)機能校正履歴作成:最新1回分JIS規格JIS形式 I校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可測定範囲(mV)(ORP):±2000型式承認番号計量法:第SS163号入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まずpH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
pH計Sシリーズ用pH電極 東亜DKKpH計Sシリーズ用pH電極東亜DKK
19,980税込21,978
1本
11日以内出荷
pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60Sアズワン品番65-2795-39
pH標準液 東亜DKKpH標準液東亜DKK
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
容量(mL)500メーカー東亜ディーケーケー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら