こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3
寸法(mm)約70×188×39
質量(g)300
電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定方式ガラス電極法
表示分解能0.01pH
機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ
表示範囲pH-2.00~16.00
繰返し性±0.02pH以内
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃
付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
寸法(mm)70×39×188
測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃
質量(g)約300(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)
測定項目pH・温度
メモリー1500データ
表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃
防塵防水性能IP67
アズワン品番4-1303-01
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定範囲(イオン)使用する電極による
外形寸法(mm)約70×39×188
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本
本体質量(g)300
測定範囲(pH)0.00~14.00
温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)
測定範囲 ORP0~±2000mV
電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)
消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個
測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃
質量(g)約280(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本
測定方式ガラス電極法
消費電力約0.003W
表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃
外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個
測定範囲(pH)0~14
アズワン品番4-1303-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)
セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本
質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)
備考※pH、ORPは出荷時選択式
出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下
電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター
測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)
表示デジタル、項目切り替え表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5
アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力
保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)
寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)
校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正
表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L
繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS
データメモリ3360件
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定
付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)約 290
測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示範囲(℃)温度-5.0~110
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHプローブ接続時:約800時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥84,980
税込¥93,478
6日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃
質量(g)約290
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)
測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体
アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)
機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
JIS規格JIS形式(pH):I
電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時
温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)
校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃
繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
表示器カスタムLCD(バックライト付)
データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃
型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。
温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定
防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
1個
¥92,980
税込¥102,278
6日以内出荷
測定値が見やすいLCD表示器を採用。
AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。
酸化還元電位(ORP)測定も可能。
mVシフト機能付き。
低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV
測定範囲(pH)pH0~14
分解能(pH)0.01、(mV)1mV
付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)約0.65
電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式ガラス電極法
表示デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221
校正手動(任意点)
繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)約3
測定範囲(mV)0~±1,999
型式承認番号第SS985号
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定
付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)約 290
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正
データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHプローブ接続時:約800時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
見やすい大型カスタムLCD表示
乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作)
データメモリー機能(1000データ)
USB標準装備(PC接続対応)
外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正
セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプカスタムLCDベーシックタイプ
測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1
表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200
繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内
表示器カスタムLCD
表示範囲(℃)-5~110
アズワン品番2-1572-22
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
¥149,500
税込¥164,450
当日出荷
大型カラータッチパネルを搭載
pH/ORP/イオンセンサの接続が可能
多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.8
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約11
アズワン品番2-1572-11
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません
本体質量(g)約 300
測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)
アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV
測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可
校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体
表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
表示器カスタムLCD(バックライト付き)
データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)
表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0
印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可
オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可
電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間
ホールド安定判断時:固定
防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃
USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
新型デジタルプローブ採用
プローブ情報を自動で識別可能
2chタイプは、各chにつなぐプローブの組合せは自由
pHプローブ、ORPプローブは各々電極部のみの交換が可能。
環境負荷やランニングコストの低減を実現
手に持ちやすいスリムなデザイン
バックライト機能付き
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1500データ)
USB標準装備(PC接続対応)
USB給電も可能(オプション)
外部プリンター接続対応
用途上水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査
測定項目pH/mV(ORP)/電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/溶存酸素/飽和率/温度
電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 またはUSB給電(充電機能はありません)
電池寿命(時間)(バックライト消灯・オプション未接続時/推定値)pHまたはORPプローブ接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60
消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)
外形寸法(mm)約70×35×185(突起物含まず)
大型カラータッチパネルを搭載
2ch同時測定・表示が可能
電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能
JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断
多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能)
データメモリー機能 (各ch2000データ)
USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応)
外部プリンタ接続対応
新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正
セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)
タイプタッチパネル搭載タイプ
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率
本体寸法(mm)130×60×230
本体質量(kg)0.9
機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
データメモリ2000データ
消費電力(VA)約18
アズワン品番61-8518-29
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH
電源(V)AC100~240(専用ACアダプター)
測定項目pH,ORP,イオン,温度
本体質量(g)約 800
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力約11VA
機能校正履歴作成:最大20回分
校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
表示範囲温度:-5.0~110.0℃
繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
データメモリ2000データ
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
測定範囲(mV)(ORP):±2000.0
入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
測定範囲温度:0.0~100.0℃
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定項目pH,ORP,温度
本体質量(g)約 700
測定範囲(pH)0.000~14.000
測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
消費電力電池寿命 約2500時間(推定値)
機能校正履歴作成:最新1回分
JIS規格JIS形式 I
校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体
繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分
表示器カスタムLCD
データメモリ1000データ
印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可
測定範囲(mV)(ORP):±2000
型式承認番号計量法:第SS163号
入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用
性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず
pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁)
セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本
質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず)
備考※pH、ORPは出荷時選択式
出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下
電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター
測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光)
表示デジタル、項目切り替え表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5
アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力
保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効)
寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む)
校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正
表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L
繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS
データメモリ3360件
動作温度範囲(℃)0~50
サービス分類レンタル
大型カラータッチパネルを搭載。USB標準装備。データメモリー機能(2000データ)。多検体測定(ターンテーブル接続)対応。USB給電動作。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプション)
仕様●JIS形式:JIS形式 0●pH校正:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0℃●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ホスト):内蔵、USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:2ch、アナログ出力:pH:±700mV(pH0~14) ORP:±1V(0~±2000mV) イオン:0~1V FS レンジ(イオン):100mV/レンジ 温度:0~1V(0~100℃) 上下限アラーム:オープンコレクター、Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGが必要です。)●計量法型式承認番号:第SS162号
付属品pH電極(GST-5841C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、専用ACアダプター、電源コード、取扱説明書
電源AC100~240V(専用ACアダプター)
測定項目pH、ORP、イオン、温度
測定範囲(pH)0~14
本体質量(kg)約0.8
表示分解能ORP:1/.01mV、pH:0.01/0.001(切換え)
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
測定範囲 ORP±2000.0mV
温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0
繰返し性ORP(計器本体):±0.2mV、pH(計器本体):±0.002pHpH、温度(計器本体):±0.2℃
表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD
消費電力(VA)約11
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号
付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です
測定項目pH、ORP、温度
測定範囲(pH)0~14
本体質量(kg)約0.7
表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え)
温度測定範囲(℃)0.0~100.0
測定範囲 ORP±2000mV
電池寿命(時間)約25000(推定値)
温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0
繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃
表示器カスタムLCD
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
関連キーワード