「ph-5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)約 290 測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示範囲(℃)温度-5.0~110 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHプローブ接続時:約800時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷



仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀 種類ガラス膜:一般用 使用温度範囲(℃)-5~+50 測定範囲(pH)2~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-5~+70 リード線PVC
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:耐ふっ酸膜 使用温度範囲(℃)-5~50 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~12 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+70 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線耐熱PVC
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+95 外径(Φmm)液絡部:12 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 リード線耐熱PVC
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式 適合洗浄器:UHC、JHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~70 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ) リード線耐熱PVC
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式 適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC 材質比較電極シール:FPM 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+95 外径(Φmm)液絡部:15 測定範囲(pH)0~14 構成G+R+T 耐熱温度(℃)-10~+105 寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ) リード線シリコン
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●代表組合せホルダ:HC-853●内部液注出方式:加圧式 材質比較電極シール:カルレッツゴム 種類ガラス膜:標準膜 使用温度範囲(℃)-5~+95 測定範囲(pH)0~14 リード線耐熱PVC
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015 使用温度範囲(℃)-5~+80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン リード線(m)5 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 使用温度範囲(℃)-5~80 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 測定範囲(pH)0~14 耐熱温度(℃)-10~+85 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
44,980 税込49,478
48日以内出荷


本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
用途一般用 仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300) 材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂 使用温度範囲(℃)-50~+80 測定範囲(pH)0~14 適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
1個
46,980 税込51,678
欠品中



用途一般用 仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上 適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P 測定範囲(℃)0~99.9 測定範囲(pH)0~14 リード線(m)5
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P 測定範囲(℃)0~100 測定範囲(pH)0~14
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

1本(500mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給) 測定範囲0.1~10,000mg/LF- 使用温度範囲(℃)-5~+40 使用圧力範囲(MPa)0~0.2 耐熱温度(℃)-10~+50 液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン 使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様(繰り返し性)pH/±0.02pH、温度/±0.2℃ 付属品pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 寸法(mm)70×39×188 測定範囲pH/0.00~14.00pH、温度/0~100.0℃ 質量(g)約300(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売) 測定項目pH・温度 メモリー1500データ 表示範囲pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃ 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-1303-01
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。
仕様pH校正点数:最大5点 測定範囲ORP:0~±2000mV(繰り返し性:±2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.006pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─ タイプLCDディスプレイ 測定項目pH ORP チャンネル数1ch 温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内) 機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等 測定対象pH mV(ORP)
1個(1個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点 測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:─、導電率:─、溶存酸素:─ タイプタッチパネル 測定項目pH ORP イオン チャンネル数1ch 温度測定範囲(℃)-5.0~110.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内) 機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等 測定対象pH mV(ORP) イオン
1個(1個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。縦置き・横置き・壁かけでの使用が可能です。自動判別コネクタを2ポート備えており、PC・ターンテーブル・プリンタを自動判別します。USBポートを標準搭載しており、PCとの接続やUSBメモリの使用が可能です。各チャンネル2000データのデータメモリ機能を搭載しています。7インチの大型カラー液晶(タッチパネル)を搭載。操作が簡単で、結果が分かりやすく表示されます。
仕様pH校正点数:最大5点 測定範囲ORP:0.0~±2000.0mV(繰り返し性:±0.2mV)、pH:0.000~14.000pH(繰り返し性:±0.002pH)、イオン:使用する電極による、導電率:使用する電極による、溶存酸素:使用する電極による タイプタッチパネル 測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 濃度 TDS 溶存酸素 チャンネル数2ch 温度測定範囲(℃)0.0~100.0℃(繰り返し性:±0.2℃以内) 機能データメモリ オートホールド 校正履歴作成 インターバル測定 等 測定対象pH mV(ORP) イオン 電気導電率 溶存酸素
1個(1個)
299,800 税込329,780
30日以内出荷

仕様測定項目:pH・温度●測定範囲:温度/0~100.0℃●表示範囲:pH/-2.00~16.00、温度/-5~110.0℃●繰り返し性:pH/±0.02pH、温度/±0.2℃●メモリ:1500データ●防水・防塵:IP67●電源:単3形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)またはニッケル水素電池×2本(別売)●サイズ:70×39×188mm●重量:約300g(電池含む)●付属品:pH複合電極(GST-2739C)、pH標準液(pH4.01・pH6.86×各100mL)、比較電極内部液50mL、ポリビーカー(50mL)×3個 測定範囲(pH)0~14 アズワン品番4-1303-01-20 校正証明書一般校正
1台
89,980 税込98,978
14日以内出荷

pH計Sシリーズ用のpH複合電極です。
仕様一般用 測定範囲 pH・ORP:pH0~14 温度:0~100℃ 適用機種:HM-5S、HM-16S、HM-20S、HM-26S、HM-30S、HM-40S、HM-60S アズワン品番65-2795-39
1本
19,980 税込21,978
12日以内出荷

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃ 質量(g)約290 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません) 測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体 アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず) 機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁 JIS規格JIS形式(pH):I 電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時 温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし) 校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃ 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃ 繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示器カスタムLCD(バックライト付) データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃ 型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。 温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定 防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載。データメモリー機能(2000データ)。BluetoothによるPC通信可能(メーカーオプションにて対応)
測定範囲イオン:使用するセンサによる、pH:±0.002pH 電源(V)AC100~240(専用ACアダプター) 測定項目pH,ORP,イオン,温度 本体質量(g)約 800 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、イオン:イオン電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力約11VA 機能校正履歴作成:最大20回分 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 表示範囲温度:-5.0~110.0℃ 繰返し性mV(ORP):±0.2mV、イオン:最大5点校正、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、pH,ORP,イオン,温度 表示器タッチパネル式カラーグラフィックLCD データメモリ2000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000.0 入出力外部Bluetooth通信(メーカーオプション):無線規格:Bluetooth バージョン4.0 Low Energy(専用データ収録ソフト X-LOGを使用した場合のみ)、0.000~14.000 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.9 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約18 アズワン品番61-8518-29 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷

仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)約 290 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHプローブ接続時:約800時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号 付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH、ORP、温度 測定範囲(pH)0~14 本体質量(kg)約0.7 表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 測定範囲 ORP±2000mV 電池寿命(時間)約25000(推定値) 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0 繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器カスタムLCD 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

測定範囲温度:0.0~100.0℃ 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH,ORP,温度 本体質量(g)約 700 測定範囲(pH)0.000~14.000 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力電池寿命 約2500時間(推定値) 機能校正履歴作成:最新1回分 JIS規格JIS形式 I 校正pH:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正、オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 表示範囲mV(ORP):-2200~2200、校正履歴作成:最新1回分、pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 繰返し性mV(ORP):±2mV、0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)、校正履歴作成:最新1回分 表示器カスタムLCD データメモリ1000データ 印字性能オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 測定範囲(mV)(ORP):±2000 型式承認番号計量法:第SS163号 入出力外部RS-232Cインターフェース:外部プリンター用 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230突起物含まず pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません 本体質量(g)約 300 測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。) 表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷