13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


省電力・防水設計でフィールド測定に最適! 省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。
仕様【データメモリー】1000データ【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。 セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00~14.00、温度:0~100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00~16.00、温度:-5~110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D)
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売) 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.8 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約11 アズワン品番2-1572-11 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB標準装備(PC接続のみ)。データメモリー機能(1000データ)。乾電池動作(単3形アルカリ乾電池×4本)及び、USB給電動作
仕様●JIS形式:JIS形式 I●pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液 最大5点校正●印字機能:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可●外部入出力:USB(ペリフェラル):内蔵、RS-232C:1ch(外部プリンター専用)●計量法型式承認番号:第SS163号 付属品pH電極(GST-5821C)、pH6.86標準液500mL、pH4.01標準液500mL、比較電極内部液 RE-4 50mL,電極ホルダー、電極スタンド、電極アタッチメントG、傾斜スタンド、ポリビーカー150mL 3個、アース線、単3形アルカリ乾電池(サンプル提供品)4本、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池 4本 または USB給電(充電機能はありません) AC-USBアダプターASSY(7472510K)が別途必要です 測定項目pH、ORP、温度 測定範囲(pH)0~14 本体質量(kg)約0.7 表示分解能ORP:1mV、pH:0.01/0.001(切換え) 温度測定範囲(℃)0.0~100.0 測定範囲 ORP±2000mV 電池寿命(時間)約25000(推定値) 温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償)/MTC(手動による温度補償):0~100.0 繰返し性ORP(計器本体):±2mV、pH(計器本体):±0.006pHpH、温度(計器本体):±0.2℃ 表示器カスタムLCD 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×60×230
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正 セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプカスタムLCDベーシックタイプ 測定項目【範囲】pH:0.000~14.000、mV(ORP):-2000~2000、温度:0~100℃ 測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1 表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200 繰返し性(計器本体)/pH:±0.006、(計器本体)/mV(ORP):±2、(計器本体)/温度:±0.2℃以内 表示器カスタムLCD 表示範囲(℃)-5~110 アズワン品番2-1572-22 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)
1台
149,500 税込164,450
翌日出荷

大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正 セット内容電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプタッチパネル搭載タイプ 電源AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率 本体寸法(mm)130×60×230 本体質量(kg)0.9 機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ2000データ 消費電力(VA)約18 アズワン品番61-8518-29 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
299,800 税込329,780
31日以内出荷

仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)約 290 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHプローブ接続時:約800時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定 付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません) 本体質量(g)約 290 測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示範囲(℃)温度-5.0~110 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHプローブ接続時:約800時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書 測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃ 質量(g)約290 電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません) 測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体 アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず) 機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁 JIS規格JIS形式(pH):I 電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時 温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし) 校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃ 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃ 繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度) 表示器カスタムLCD(バックライト付) データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁 消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時) 温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃ 型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。 温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定 防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷

仕様【インターバル間隔】1分~23時間59分、【RS-232C】標準装備(プリンター、GPSユニットと共用で非絶縁) セット内容ターミナル、ソフトケース、専用工具(スパナ・ドライバ)×2(本体に付属)、センサーモジュール(保護筒付き)、pH電極キャップ、接続ケーブル(2m)、接続ケーブル(30m)、ACアダプター、中性リン酸塩標準液(pH6.86)、フタル酸塩標準液(pH4.01)、校正容器×2、比較電極ゲル内部液、注射器、シリコングリス、RS232Cケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(WQC-LOGデータ収集ソフト)、USBシリアルケーブル(ドライバーCD)、取扱説明書(WQC-24)、取扱説明書(WQC-LOG)、収納ケース、単3電池×5本 質量(g)【本体/ターミナル】約320、【本体/標準センサーモジュール】約1350(電池含まず) 備考※pH、ORPは出荷時選択式 出力【コレクタ出力】警報出力:1点 DC36V/100mA以下、測定タイミング出力:1点 DC36V/100mA以下 電源乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池×2本)または、専用ACアダプター 測定方式【pH】ガラス電極法、【酸化還元電位(ORP)】白金電極法、【溶存酸素(DO)】ガルバニ式隔膜電極法、【電気伝導率(COND)】交流4電極方式、【塩分(SALT)】電気伝導率より換算、【全溶存固形物量(tdS)】電気伝導率より換算、【海水比重(σt)】電気伝導率より換算、【温度(TEMP)】±0.25℃白金薄膜抵抗体、【濁度(TURB)】90度散乱光測定方式(赤外光) 表示デジタル、項目切り替え表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体/ターミナル】約75×187.5×37.5 アナログ出力DC0~1V 3点 非絶縁、1ch、2ch:選択した任意2項目を出力、3ch:電気伝導率レンジ出力 保護等級JIS C 0920 IP67 防浸型(ケーブル非接触時/オプション外部入出力使用時無効) 寸法(Φ×mm)【本体/標準センサーモジュール】約45×411(突起物含む) 校正【pH】4/7/9の2点または3点校正、【酸化還元電位(ORP)】-、【溶存酸素(DO)】ゼロ・スパン校正、【電気伝導率(COND)】校正可能、【塩分(SALT)】校正可能、【全溶存固形物量(tdS)】校正可能、【海水比重(σt)】校正可能、【温度(TEMP)】校正可能、【濁度(TURB)】ゼロ・スパン校正 表示範囲【pH】0.00~14.00、【酸化還元電位(ORP)】-2000~2000mV、【溶存酸素(DO)】0.00~20.00mg/L/0~200%、【電気伝導率(COND)】0.00~10.00S/m、【塩分(SALT)】0.00~4.00%/0.0~40.0(海水塩分)、【全溶存固形物量(tdS)】0.0~100.0g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt、【温度(TEMP)】-5.00~+55.00℃、【濁度(TURB)】0.0~800.0NTU/0.0~800.0mg/L 繰返し性【pH】±0.05pH、【酸化還元電位(ORP)】±5mV、【溶存酸素(DO)】±0.1mg/L/±1%、【電気伝導率(COND)】±1%FS、【塩分(SALT)】±0.1%/±1、【全溶存固形物量(tdS)】±2g/L、【海水比重(σt)】0.0~50.0σt±0.1σt、【温度(TEMP)】±0.25℃、【濁度(TURB)】±3%FS データメモリ3360件 動作温度範囲(℃)0~50 サービス分類レンタル
1台
7,598 税込8,358
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内 電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません 本体質量(g)約 300 測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時) アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV 測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可 校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体 表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 表示器カスタムLCD(バックライト付き) データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。) 表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0 印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可 オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可 電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間 ホールド安定判断時:固定 防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効 性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185 pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃ USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷