カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 東亜DKK
  • SMC(36)
  • 渡辺電機工業(6)
  • 象印マホービン(3)
  • KSフィルター(3)
  • 鶴見製作所(2)
  • レヂトン(2)
  • ハゼット(2)
  • 外山電気(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • TOTO(1)
  • Kawasaki(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
  • 堺電業(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tz22」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル電気導電率計 純水用 東亜DKK

    ポータブル電気導電率計 純水用

    東亜DKK
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
    仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)付属品電気伝導率セル CT-27111D(リード長:1m) ※1 フローセル(PP製) CEF-22A ※1 ハンドストラップ 0TZ00006 単3形アルカリ乾電池(2本) ※2 取扱説明書切換方式(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動(単位)電気伝導率、抵抗率/SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可タイプ純水用使用温度範囲(℃)0~45(オプションのACアダプタ使用時)、0~40(外部プリンタ使用時)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定項目電気伝導率、電気抵抗率、温度ケーブル長(m)1本体質量(g)約280測定方法交流2極法温度測定範囲(℃)0~80.0プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173機能バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用インターフェースRS-232C電池寿命(時間)約600温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.005~20繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内データメモリ1000データ表示項目電気伝導率・電気抵抗率・温度防塵防水性能IP67出力仕様電気伝導率/電気抵抗率: 0~1V FS(各レンジ) 温度:0~100℃ → 0~1V時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-68メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)校正証明書なし
  • ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW 東亜DKK

    ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW

    東亜DKK
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)。純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。
    付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
  • ポータブル電気伝導率計 東亜DKK

    ポータブル電気伝導率計

    東亜DKK
    189,800税込208,780
    1台
    10日以内出荷
    質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式交流2電極方式アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約600校正セル定数、(温度)1点表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)